照明制御 MILCO.CONNECT 画像センサ
2026三菱照明総合カタログ_M37
- 適合
- センサ子機:MN3904A(設置高さ最大3m以下)※最大接続数8台
- 質量(kg)
- 0.36
- 材質(本体)
- プラスチック ホワイト色仕上
- 定格電圧(V)
- AC100~242(50/60Hz)
- 定格消費電力(W)
- 3
- 機能
- 人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、推定照度
- 検知範囲
- 9.0×9.0m、7.2×7.2m、6.4×6.4m
- 使用環境
- 温度:-10~35℃、湿度:85%以下(結露しないこと)
- 関連部品
- 直付金具 EL-XREM02
- 使用場所
- 屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
- 無線通信方式
- 2.4GHzメッシュ無線通信
- 通信距離(m)
- 無線:機器間15(見通し距離)
- 高さ(m)
- 検知:2.5~5.0
- 埋込穴(Φmm)
- 100
- 最低照度(Lux)
- 人検知可能:35(環境により最低照度は上下します)
- 内容量
- 1台
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ



























