照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ

照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ - 三菱電機
質量(kg)
0.36
消費電力(W)
3
定格電圧
AC100~242V(50/60Hz)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75871647MT3110A【本体】プラスチック / ホワイト仕上
93,500
73,980
81,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912308MT3110A【本体】プラスチック / 白色
93,500
73,980
81,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする