照明制御 MILCO.CONNECT 高天照度人感センサ
2026三菱照明総合カタログ_M37
- 付属品
- 遮光シール
- 適合
- センサ子機:MN3904A(設置高さ最大3m以下)※最大接続数8台
- 質量(kg)
- 0.36
- 材質(本体)
- プラスチック、ホワイト色仕上
- 定格電圧(V)
- AC100~242(50/60Hz)
- 定格消費電力(W)
- 2
- センサー感知方式
- 照度:Φ3m(高さ6m)、Φ4m(高さ8m)、Φ5m(高さ10m)、Φ6m(高さ12m)
- 関連部品
- 直付金具 EL-XREM02、ガード EL-XGAM01
- 使用場所
- 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
- 無線通信方式
- 2.4GHzメッシュ無線通信
- 人感センサ検出距離(m)
- Φ10(高さ6~10、Φ12(高さ12
- 通信距離(m)
- 無線:機器間15(見通し距離)
- 埋込穴(Φmm)
- 100
- 内容量
- 1台
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ



























