照明制御 MILCO.CONNECT ゲートウェイ

照明制御 MILCO.CONNECT ゲートウェイ - 三菱電機

2026三菱照明総合カタログ_M37

質量(kg)
0.36
材質(本体)
プラスチック、ホワイト色仕上
定格電圧(V)
AC100~242(50/60Hz)
定格消費電力(W)
3
入力
外部接点:無電圧a接点
使用環境
温度:-10~35℃(夏季一時的周囲温度50℃以下)、湿度:85%以下(結露しないこと)
関連部品
直付金具 EL-XREM02、ガード EL-XGAM01、軒下金具 EL-XREM03
使用場所
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
無線通信方式
2.4GHzメッシュ無線通信
通信距離(m)
無線:機器間15(見通し距離)
埋込穴(Φmm)
100
有線LAN
IEEE802.3u 100BASE-TX(ゲートウェイ間)
無線LAN
通信仕様:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77457978MT3110A
93,500
79,980
87,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする