カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(118)
  • omron(オムロン)(94)
  • イチネンTASCO(67)
  • 旭計器工業(51)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • RS PRO(44)
  • コガネイ(41)
  • INAX(LIXIL)(39)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • サンドビック(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • アカギ(26)
  • ノーブランド(24)
  • 旭精工(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • StarTech.com(21)
  • TRUSCO(20)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-85」の検索結果

50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Uシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
  • 増設ブロック 出力増設用 三菱電機

    増設ブロック 出力増設用

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ユニット種別出力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • 入出力増設ユニット 三菱電機

    入出力増設ユニット

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。
    ユニット種別入出力増設ユニット
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ 三菱電機

    漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様互換形ZCT定格電流(A)50[短時間]
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

    三菱電機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • GOT1000シリーズ用 アタッチメント 三菱電機

    GOT1000シリーズ用 アタッチメント

    三菱電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    シリーズGOT2000/GOT1000適合板厚(mm)2~3
  • 開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 三菱電機

    開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)

    三菱電機(41件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
    種類電磁開閉器動作方式非可逆式
  • 固定Gカット埋込220連先端 三菱電機

    固定Gカット埋込220連先端

    三菱電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    14日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用。 先端用 段調光機能付固定出力形 グレアカット[Aタイプ] Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定Gカット埋込220連終端 三菱電機

    固定Gカット埋込220連終端

    三菱電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    14日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用。 終端用 段調光機能付固定出力形 グレアカット[Aタイプ] Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定Gカット埋込220連中間 三菱電機

    固定Gカット埋込220連中間

    三菱電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    14日以内出荷
    Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用。 中間用 段調光機能付固定出力形 グレアカット[Aタイプ] Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定Gカット埋込300連終端 三菱電機

    固定Gカット埋込300連終端

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 終端用 段調光機能付固定出力形 グレアカット[Aタイプ] Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定Gカット埋込300連中間 三菱電機

    固定Gカット埋込300連中間

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 中間用 段調光機能付固定出力形 グレアカット[Aタイプ] Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定Gカット埋込300連先端 三菱電機

    固定Gカット埋込300連先端

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 先端用 段調光機能付固定出力形 グレアカット[Aタイプ] Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットV形150幅SW 三菱電機

    固定GカットV形150幅SW

    三菱電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    14日以内出荷
    手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。 既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。 プルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 グレアカット[Aタイプ] Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定AB トラフプルSW付 三菱電機

    固定AB トラフプルSW付

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.8 (200V時)光束(Lm)器具:2800光色昼白色 (5000K)明るさFHF16形x2灯器具 高出力相当
  • 固定AB トラフプルSW付 三菱電機

    固定AB トラフプルSW付

    三菱電機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットABV形SW付 三菱電機

    固定GカットABV形SW付

    三菱電機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込SW付 三菱電機

    固定GカットAB埋込SW付

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB笠付プルSW 三菱電機

    固定GカットAB笠付プルSW

    三菱電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB 片反射笠付 三菱電機

    固定GカットAB 片反射笠付

    三菱電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込220幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込220幅

    三菱電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED固定GカットAB 直付 三菱電機

    LED固定GカットAB 直付

    三菱電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットABV形150幅 三菱電機

    固定GカットABV形150幅

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB トラフ 三菱電機

    固定GカットAB トラフ

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込190幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込190幅

    三菱電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込100幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込100幅

    三菱電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットABV形230幅 三菱電機

    固定GカットABV形230幅

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB トラフ 三菱電機

    固定GカットAB トラフ

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.8 (200V時)光束(Lm)器具:2800光色昼白色 (5000K)明るさFHF16形x2灯器具 高出力相当
  • LED固定GカットAB 笠付 三菱電機

    LED固定GカットAB 笠付

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込300幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込300幅

    三菱電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込150幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込150幅

    三菱電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 連調GカットABV形SW付 三菱電機

    連調GカットABV形SW付

    三菱電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 連調AB トラフプルSW付 三菱電機

    連調AB トラフプルSW付

    三菱電機
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.8 (200V時)光束(Lm)器具:2800光色昼白色 (5000K)明るさFHF16形x2灯器具 高出力相当
  • 固定ABウォールウォッシャ 三菱電機

    固定ABウォールウォッシャ

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 連調AB トラフプルSW付 三菱電機

    連調AB トラフプルSW付

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0 (200V時)光束(Lm)器具:1400光色昼白色 (5000K)明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当