カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(147)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(112)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- IDEC(和泉電気)(36)
- CKD(36)
- KANA(片山チエン)(22)
- omron(オムロン)(21)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ハンマーキャスター(17)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(15)
- エスコ(14)
- 小池酸素工業(14)
- 椿本チエイン(12)
- P・O・Pプロダクツ(12)
- ヒサゴ(11)
- ゴールドメダル(11)
- コクヨ(10)
- トンボ鉛筆(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「b111」の検索結果
特価

LED非常用照明器具
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2
直付非常灯BT付低天井用
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 低天井・小空間用(~3m) 従来ミニハロゲン器具9形相当用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)電圧100~242V定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
ダウンライト非常灯BT低天井
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:2H15DD 埋込穴Φ100 低天井・小空間用(~3m) 従来ミニハロゲン器具9形相当定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)0.9~1.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
ダウンライト非常灯BT低天井
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 埋込穴Φ100 低天井・小空間用(~3m) 交換用電池:2H15DD定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100
直付非常灯BT付低天井用
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 低天井・小空間用(~3m)用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)電圧100~242V定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93
用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1組当日出荷から92日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できますカバー帯電防止・アクリル・乳白質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3材質(本体)アルミ・アルマイト仕上タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242清浄度5以下(100以下)商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111ランプの種類LDL40×1光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
40形埋込形150幅
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1セット5日以内出荷天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥93,980税込¥103,3781個14日以内出荷全面カバーでまぶしさを抑え,空間全体を柔らかく照らす乳白カバータイプ。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ3本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 全面カバーで眩しさを抑え,空間を柔らかく照らします 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)56平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/111° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.0 (200V時)平均消費電力(W)49光束(Lm)器具:5380光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベースライト直付形低温室用
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[低温用:-25℃対応]反射笠タイプ 2灯用。 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 -25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能 省電力に加え,こまめな消灯でさらに節電が図れます 消費電力16W,全光束2600lmのLDL40ランプ2本のセット 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/153° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.1 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4830光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース直付形クリーンルーム用
三菱電機¥82,980税込¥91,2781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[清浄度クラス:100以下] 1灯用 アクリルカバー。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 清浄度クラス100以下に対応 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/195° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2190クラス清浄度:5以下(100以下)光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥53,980税込¥59,3781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6 (200V時)光束(Lm)器具:5190光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力17W,全光束2500lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.0 (200V時)光束(Lm)器具:2500光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベースライト逆富士プルSW付
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 1灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.8 (200V時)光束(Lm)器具:2600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDシーリングライト
三菱電機¥84,980税込¥93,4781個14日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載シーリング 直付形2灯用 乳白カバータイプ。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 45°までの傾斜天井に取付け可能です 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)54平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.2光束(Lm)器具:4980光色昼白色エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
三菱電機¥53,980~税込¥59,378~1個14日以内出荷直管LEDランプ搭載シーリング LDL40ランプ直付形 2灯用 乳白カバータイプ。 圧迫感のないスリムな形状 45°までの傾斜天井に取付け可能 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2光色昼白色
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.1 (200V時)光束(Lm)器具:5190光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個14日以内出荷精密機械に影響を与える電磁波を低減した照明器具。 国際規格CISPR適合しています。 電磁波低減照明器具 国際規格「CISPR」に適合 逆富士タイプ2灯用 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.9 (200V時)光束(Lm)器具:4900光色昼白色 (5000K)
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:139.2 (200V時)光束(Lm)器具:3900光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力27W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.0 (200V時)光束(Lm)器具:3900光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.8 (200V時)光束(Lm)器具:2600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個14日以内出荷精密機械に影響を与える電磁波を低減した照明器具。 国際規格CISPR適合しています。 電磁波低減照明器具 国際規格「CISPR」に適合 逆富士タイプ1灯用 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.0 (200V時)光束(Lm)器具:2500光色昼白色 (5000K)
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力14W,全光束2000lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.1 (200V時)光束(Lm)器具:2000光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベースライト直付初期照度補正
三菱電機¥91,980税込¥101,1781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形 下面開放タイプ 4灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ4本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)72平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/128° B/111°ランプの種類LDL40x4エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.9 (200V時)平均消費電力(W)63光束(Lm)器具:9570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.6 (200V時)光束(Lm)器具:6790光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.6 (200V時)光束(Lm)器具:3400光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベースライト逆富士プルSW付
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.1 (200V時)光束(Lm)器具:5190光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
省電固定ユニット埋込150幅
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)73.4平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/111°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.8 (200V時)光束(Lm)器具:12980光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥62,980税込¥69,2781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.7 (200V時)光束(Lm)器具:7780光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力22W,全光束3400lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.7 (200V時)光束(Lm)器具:3400光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士 電磁波低減
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 信号制御調光器と組合せて20%~100%の連続調光に対応 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.0 (200V時)光束(Lm)器具:2600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED省電力固定埋込150幅
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)29.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/111°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:169.3 (200V時)光束(Lm)器具:5030光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
ベース直付形クリーンルーム用
三菱電機¥88,980~税込¥97,878~1個14日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形[清浄度クラス:5以下] 1灯用 アクリルカバー。 清浄度クラス5以下に対応 クリーンルーム向けLED照明器具 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/195° B/111°ランプの種類LDL40x1クラス清浄度:5以下(100以下)光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED埋込電磁波低減
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷精密機械に影響を与える電磁波を低減した照明器具。 国際規格CISPR適合しています。 電磁波低減照明器具 クリーンルーム向け 清浄度クラス:6~8 220幅2灯用 アルミ枠乳白ガラス 埋込穴220×1230 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.9 (200V時)光束(Lm)器具:2620クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期補正調光
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力31W,全光束3500lmのLDL40ランプ3本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:72.8 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:7210光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
ベース埋込カバー初期補正調光
三菱電機¥87,980税込¥96,7781個14日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力14W,全光束1500lmのLDL40ランプ3本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)50平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.8 (200V時)平均消費電力(W)44光束(Lm)器具:3090光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
LEDシーリングライト
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個14日以内出荷圧迫感のないスリムな形状。 空間に合わせて明るさや光色を自由にお選びいただけます。 キッチンライト 乳白カバータイプ2灯用 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)39平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:81.7平均消費電力(W)34光束(Lm)器具:3190光色昼白色
固定ユニット埋込150SW送
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ