カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1,437)
  • SMC(549)
  • YAMAHA(ヤマハ)(193)
  • メディアカバーマーケット(186)
  • オカムラ(岡村製作所)(163)
  • エスコ(100)
  • MAZDA(マツダ)(76)
  • IKO(日本トムソン)(72)
  • ニッサン(64)
  • テンパール工業(56)
  • ノーブランド(53)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(53)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(50)
  • ミニター(39)
  • ゼノア(39)
  • CF POSH(38)
  • IDEC(和泉電気)(33)
  • 大阪魂(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc2」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • 電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機

    電磁開閉器用 補助接点ユニット

    三菱電機(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • UTオプションユニット 三菱電機

    UTオプションユニット

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • LED誘導灯C級壁埋込通路 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込通路

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級壁埋込避難口 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込避難口

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BL壁埋込避 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込避

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH壁埋込避 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込避

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級壁埋込長時間 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込長時間

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH壁埋込点 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込点

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BL壁埋込通 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込通

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH壁埋込通 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込通

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BL壁埋込点 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込点

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込長

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)3.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.069埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BL壁埋込音 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込音

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • LED誘導灯B級BL壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込長

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)2.0定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.048埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BH壁埋込音 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込音

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH片面壁埋 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面壁埋

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BL片面壁埋 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面壁埋

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    13日以内出荷
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
  • 電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
  • 非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • 電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機

    電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
    種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
  • 可逆電磁接触器箱無 三菱電機

    可逆電磁接触器箱無

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    端子カバーを標準装備、操作コイル定格の標準範囲拡大、電源切替用に最適
    動作方式可逆
  • 非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクタ形電磁継電器  SRD-Tシリーズ 三菱電機

    コンタクタ形電磁継電器 SRD-Tシリーズ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から44日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定クリーンルームSUS乳白 三菱電機

    固定クリーンルームSUS乳白

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.2 (200V時)光束(Lm)器具:6340光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定クリーンルームSUS乳白 三菱電機

    固定クリーンルームSUS乳白

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.1 (200V時)光束(Lm)器具:6500光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定クリーンルームAL枠乳白 三菱電機

    固定クリーンルームAL枠乳白

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.2 (200V時)光束(Lm)器具:6340光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定 HACCP埋込アクリル 三菱電機

    固定 HACCP埋込アクリル

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 HACCP向け 埋込形 220幅 ステンレス枠 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163.6 (200V時)光束(Lm)器具:9000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定クリーンルームSUS透明 三菱電機

    固定クリーンルームSUS透明

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.0 (200V時)光束(Lm)器具:8800光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定クリーンルームSUS透明 三菱電機

    固定クリーンルームSUS透明

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.0 (200V時)光束(Lm)器具:8580光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定クリーンルームAL枠乳白 三菱電機

    固定クリーンルームAL枠乳白

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.1 (200V時)光束(Lm)器具:6500光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定クリーンルームAL枠透明 三菱電機

    固定クリーンルームAL枠透明

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.0 (200V時)光束(Lm)器具:8580光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定クリーンルームAL枠透明 三菱電機

    固定クリーンルームAL枠透明

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.0 (200V時)光束(Lm)器具:8800光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定HACCP埋込アクリル 三菱電機

    固定HACCP埋込アクリル

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 HACCP向け 埋込形 220幅 ステンレス枠 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:159.6 (200V時)光束(Lm)器具:8780光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1セット
    90日以内出荷
    用途工場・倉庫 クリーンルーム向け種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200清浄度6色温度(K)5000光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ