三菱電機
LED誘導灯C級壁埋込避難口
質量(kg)
0.9
材質(本体)
プラスチック・白色
タイプ
壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯
定格電力(W)
1.3
定格周波数(Hz)
50/60
機能
自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.033
埋込穴(Φmm)
197×150
耐震性
(クラス)A
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79762780
SH1-FBC20-C 1EL
¥
41,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください