カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
- 住設機器(8)
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(390)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- CKD(65)
- コクヨ(51)
- 不二貿易(46)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(37)
- Panaracer(パナレーサー)(35)
- ノーブランド(27)
- アイリスオーヤマ(25)
- YAMAZEN(山善)(25)
- TKG(19)
- エスコ(18)
- 日本エレパーツ(18)
- メディアカバーマーケット(17)
- NACHI(不二越)(15)
- Nikon(ニコン)(15)
- ホーザン(15)
- NEC(13)
- ブランドをもっと見る
「d700」の検索結果

インバータ FREQROL-D700シリーズ
三菱電機(77件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
FR-D700シリーズ取付互換アタッチメント
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷取付可能対象インバータ:FR-D840-0.4K-012~1.5K-037適合インバーターFR-D740-0.4K~1.5K
インバータ盤面操作パネル
三菱電機(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。仕様盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。)適合FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800タイプ別置形
ラジオノイズフィルタ
三菱電機(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷インバータの電源側から輻射するラジオノイズを抑制するためのラジオノイズフィルタです。 (適用インバータ容量)インバータ容量に関係なく使用可能* (改善効果)10MHz以下での効果大(ただし、地域によりその効果は異なります。)適合E700、F700PJ、D700、V500質量(kg)0.1適用インバータ容量インバータ容量に関係なく使用可能
レンジフードファン
三菱電機¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷レンジフードファン浅形寸法(mm)ダクト:102、ダクト:291電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】35/【60Hz】40、<強>【50Hz】72/【60Hz】84電源単相騒音値(dB)<弱>34.5、<強>【50Hz】46.50/【60Hz】46風量(m3/h)<弱>360、<強>【50Hz】590/【60Hz】570羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)0
浅形レンジフードファン / 標準タイプ(70cm幅)
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)13電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×700×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付質量(kg)6.9電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷接続パイプ:Φ200mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様質量(kg)7.2電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷接続パイプ:Φ200mm。大風量形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付質量(kg)7電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能質量(kg)7.1電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様質量(kg)7.1電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
指速発電機
三菱電機¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷仕様AC70V/35V 500Hz(2500r/minにて)出力(W)10/5種類その他オプション極数単相24極直線性1%以下回転速度(r/min)(最大)5000適合インバーターFR-A700/FR-F700(P)/FR-E700/FR-F700PJ/FR-D700/FR-V500(L)回転トルク(N・m)始動時:0.14/回転時:0.05
有圧換気扇用 SUS製給気用ウェザーカバー 防鳥網付(防雨プレート付)
三菱電機¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷材質ステンレス寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):620.0、出口(縦):620.0質量(kg)28.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1318×700×955
有圧換気扇用 SUS製給気用ウェザーカバー 防虫網付(防雨プレート付)
三菱電機¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷材質ステンレス寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):620.0、出口(縦):620.0質量(kg)28.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1318×700×955
LEDダウンライト レンズ別
三菱電機¥5,298税込¥5,8281個13日以内出荷COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ 電球色(2700K)定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7/6.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス60/クラス100埋込穴(Φmm)100エコロジー商品長寿命
LEDダウンライト レンズ別
三菱電機¥6,198税込¥6,8181個13日以内出荷COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ 電球色(3000K)定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7/6.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス60/クラス100埋込穴(Φmm)100エコロジー商品長寿命
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷素材が持つ本来の鮮やかな色味を自然に再現。 白さを引き立て、色の深みを魅力的に表現する新しい光です。 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 HID70形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)95 ショップホワイト(4000K)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス300(30.8)/クラス250(26.1)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色ショップホワイト/白色明るさクラス300/250(HID70形器具相当)
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷素材が持つ本来の鮮やかな色味を自然に再現。 白さを引き立て、色の深みを魅力的に表現する新しい光です。 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 HID70形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)95 ショップホワイト(3000K)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス300(30.8)/クラス250(26.1)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色ショップホワイト/電球色明るさクラス300/250(HID70形器具相当)
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷素材が持つ本来の鮮やかな色味を自然に再現。 白さを引き立て、色の深みを魅力的に表現する新しい光です。 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 HID70形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)95 ショップホワイト(3500K)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス300(30.8)/クラス250(26.1)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色ショップホワイト/温白色明るさクラス300/250(HID70形器具相当)