LEDダウンライト レンズ別

LEDダウンライト レンズ別 - 三菱電機LEDダウンライト レンズ別 - 三菱電機

COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。
3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ
電球色(3000K)

定格
調光(位相)5~100%
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
9.7/6.7
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色
明るさ
クラス60/クラス100
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
長寿命
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79588595EL-D0700L/1K
¥13,200
¥6,198
¥6,818(税込)
14日以内出荷
返品不可
79588611EL-D0700L/1W
¥13,200
¥6,198
¥6,818(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする