カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(45)
- 住設機器(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- GENTOS(28)
- エコシステム(14)
- ダイニチ工業(11)
- 東芝(11)
- ハーティング(11)
- ボウエキ(BOUEKI)(10)
- CONDOR(山崎産業)(9)
- エアージェイ(8)
- ALPSystems(8)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- 富士電機(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- 横浜ディスプレイミュージアム(5)
- センセカ(旧グライシンガー)(5)
- アサダ(4)
- エニダイン(4)
- ロックペイント(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「eco2」の検索結果

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1台ほか6日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ロスナイ24時間換気システム
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による。自動給気停止機能。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)。(付属品)天吊金具質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】41/【60Hz】43、<強>【50Hz】68/【60Hz】83電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】22/【60Hz】21、<強>【50Hz】31/【60Hz】33外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618機外静圧(Pa)<弱>【50Hz】32/【60Hz】23、<強>【50Hz】75/【60Hz】91エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】70/【60Hz】72、<強>【50Hz】65/【60Hz】63
ロスナイ24時間換気システム
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。外気温センサー感知による。自動給気停止機能。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)。(付属品)天吊金具質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>7、<強>82電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618温度交換効率(%)<弱>79機外静圧(Pa)<弱>60、<強>150処理風量(m3/h)<弱>60エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>75、<強>58
ベースライト反射笠付プルSW
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個14日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 反射笠タイプ2灯用 プルスイッチ付。 反射笠タイプ2灯用 吊下・直付兼用形 プルスイッチ付 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/114° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.5 (200V時)光束(Lm)器具:4620光色昼白色 (5000K)
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個14日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 300幅プリズムカバータイプ2灯用。 300幅プリズムカバータイプ2灯用 埋込穴300×1257 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/91° B/90°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.4 (200V時)平均消費電力(W)34光束(Lm)器具:3780光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥80,980税込¥89,0781個14日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 300幅ペン皿カバータイプ2灯用。 300幅ペン皿カバータイプ2灯用 埋込穴300×1257 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.4 (200V時)平均消費電力(W)34光束(Lm)器具:3590光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥62,980税込¥69,2781個14日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯2灯用 壁面でも天井面へも取付できます。 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.8 (200V時)平均消費電力(W)30光束(Lm)器具:4890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯2灯用 壁面でも天井面へも取付できます。 消費電力17.4W,全光束2500lmの高効率ランプ2本の組合せ 天井面・壁面取付兼用形 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.6 (200V時)平均消費電力(W)34光束(Lm)器具:4700光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個14日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯2灯用 壁面でも天井面へも取付できます。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.7 (200V時)平均消費電力(W)47光束(Lm)器具:7460光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥68,980税込¥75,8781個14日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯2灯用 壁面でも天井面へも取付できます。 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.9 (200V時)平均消費電力(W)40光束(Lm)器具:6390光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥53,980税込¥59,3781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用。 固定出力タイプ 消費電力57W,全光束6500lmのランプとの組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)123平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.4 (200V時)光束(Lm)器具:12600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDベースライト直付形
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形下面開放タイプ 2灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/131° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)光束(Lm)器具:4890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥54,980税込¥60,4781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.2 (200V時)光束(Lm)器具:12600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベースライト トラフタイプ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形トラフタイプ 2灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/155° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.3 (200V時)光束(Lm)器具:4910光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベース トラフ初期照度補正
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形トラフタイプ 2灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/155° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.3 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4910光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト逆富士プルSW付
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.1 (200V時)光束(Lm)器具:5190光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト 逆富士
三菱電機¥54,980税込¥60,4781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付天井直付専用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/156° B/105°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.4 (200V時)光束(Lm)器具:12820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.2 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:12600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 消費電力14W,全光束2000lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.5 (200V時)平均消費電力(W)28光束(Lm)器具:3760光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト反射笠付プルSW
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用 プルスイッチ付 吊下・直付兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/114° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 消費電力27W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)57平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.8 (200V時)平均消費電力(W)51光束(Lm)器具:7460光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED逆富士 初期補正調光
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付天井直付専用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/156° B/105°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.4 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:12820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士初期照度補正
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.1 (200V時)平均消費電力(W)42光束(Lm)器具:5190光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト直付初期照度補正
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形下面開放タイプ 2灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/131° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥53,980税込¥59,3781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 消費電力22W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)48平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.1 (200V時)平均消費電力(W)42光束(Lm)器具:6390光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力18W,全光束2000lmのLDL40ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.9 (200V時)平均消費電力(W)33光束(Lm)器具:3760光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト埋込初期照度補正
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形300幅下面開放タイプ 2灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.0 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4680光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
反射笠付プルSW初期照度補正
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用 プルスイッチ付 吊下・直付兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/114° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力33W,全光束3900lmのLDL40ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)69平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.1 (200V時)平均消費電力(W)61光束(Lm)器具:7460光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力23W,全光束2500lmのLDL40ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)50平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.0 (200V時)平均消費電力(W)44光束(Lm)器具:4700光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力14W,全光束1500lmのLDL40ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.1 (200V時)平均消費電力(W)28光束(Lm)器具:2820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LDL埋込ベースライト
三菱電機¥64,980税込¥71,4781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形300幅 下面開放タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)光束(Lm)器具:12510光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
逆富士プルSW付初期照度補正
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.1 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:5190光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥53,980税込¥59,3781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力31W,全光束3500lmのLDL40ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)65平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.2 (200V時)平均消費電力(W)57光束(Lm)器具:6580光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト埋込形
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形300幅下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネル回避形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/136° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.9 (200V時)光束(Lm)器具:4930光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト埋込初期照度補正
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形220幅下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネル回避形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/132° B/115°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.1 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4900光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト埋込初期照度補正
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形300幅下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネル回避形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/136° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.9 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4930光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
LDL埋込初期補正調光
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形300幅 下面開放タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:12510光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
ベースライト直付形低温室用
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[低温用:-25℃対応]反射笠タイプ 2灯用。 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 -25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能 省電力に加え,こまめな消灯でさらに節電が図れます 消費電力16W,全光束2600lmのLDL40ランプ2本のセット 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/153° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.1 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4830光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ