曜日別特売

ロスナイ24時間換気システム

ロスナイ24時間換気システム - 三菱電機ロスナイ24時間換気システム - 三菱電機

ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載
紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)
RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)
OAダクト接続口は2方向より1方向選択
24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能
外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)
フィルターは本体下から着脱可能
本体内の部品はすべて本体下側から交換可能
対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり
速結端子接続
フィルターお手入れサイン機能搭載
外気温センサー感知による
自動給気停止機能
天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)
(付属品)天吊金具

質量(kg)
15
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>7、<強>82
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
247×872×618
温度交換効率(%)
<弱>79
機外静圧(Pa)
<弱>60、<強>150
処理風量(m3/h)
<弱>60
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>75、<強>58
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
騒音値(dB)
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80878677VL-20ZMH4-R<弱>19、<強>【50Hz】34/【60Hz】33<弱>73
¥319,000
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80881425VL-20ZMH4-L<弱>19、<強>【50Hz】28.50/【60Hz】28<弱>73、<強>54
¥319,000
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする