ロスナイ24時間換気システム
紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)
RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)
OAダクト接続口は2方向より1方向選択
外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)
フィルターは本体下から着脱可能
本体内の部品はすべて本体下側から交換可能
速結端子接続
外気温センサー感知による
自動給気停止機能
天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)
(付属品)天吊金具
- 質量(kg)
- 15
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】41/【60Hz】43、<強>【50Hz】68/【60Hz】83
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>【50Hz】22/【60Hz】21、<強>【50Hz】31/【60Hz】33
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 247×872×618
- 機外静圧(Pa)
- <弱>【50Hz】32/【60Hz】23、<強>【50Hz】75/【60Hz】91
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>【50Hz】70/【60Hz】72、<強>【50Hz】65/【60Hz】63
- 内容量
- 1個
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ



























