LED誘導灯C級片面天井埋込
LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。
さらに定格消費電力1.3Wで省エネを実現。
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
天井埋込形
C級 片面灯
LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
- 取付
- 天井埋込形
- 等級
- C級
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 1.3
- 表示
- 片面
- 時間
- 光束維持:60000時間
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 埋込穴(Φmm)
- 200x105
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1個
誘導灯/非常灯 の新着商品
カテゴリ













