カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(53)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(554)
  • イトーキ(370)
  • ホンダ(233)
  • KITO(キトー)(180)
  • LAMP(スガツネ工業)(65)
  • SMC(56)
  • 京セラ(56)
  • エレコム(49)
  • ネグロス電工(47)
  • PGYTECH(45)
  • ダイヤトレンド(43)
  • ナイキ(42)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • ジーエルサイエンス(36)
  • CKD(30)
  • 内外電機(29)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(29)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hca」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
  • ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から63日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用表示板
    仕様地:絶縁印刷(ハッチ部)適合B級BL形、B級BH形兼用材質表示板:アクリル種類一般形誘導灯シンボル一部白抜き表示有効寸法(mm)200×200
  • 通路 表示板 B級BH形 三菱電機

    通路 表示板 B級BH形

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
  • 避難口 表示板 B級BH形 三菱電機

    避難口 表示板 B級BH形

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BH形 三菱電機

    通路 表示板 B級BH形

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BH形 三菱電機

    通路 表示板 B級BH形

    三菱電機
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)1.5取付壁埋込形長時間定型形(60分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)3.3表示片面周波数50Hz/60Hz電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20405S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.069関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03認定番号1AL111-3389公共施設型番SH1-FBC20-BH60、ST1-FBC22-BH60埋込穴(Φmm)263×216耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明質量(kg)2.1取付壁直付形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)3.2表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20405S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.067関連部品(別売):[リモコン]RZB03認定番号1AL111-3491耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明取付天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz保護等級IP23光源寿命60,000時間関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • 避難口 表示板 B級BH形 三菱電機

    避難口 表示板 B級BH形

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
  • LED誘導灯B級BH壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力3.2Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BH片面壁埋 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面壁埋

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BH形(20A形)片面灯 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.6表示片面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BH壁直付形 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁直付形

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)2.2材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、壁直付形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH壁埋込避 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込避

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH壁埋込点 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込点

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BH形(20A形)片面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7表示片面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    98,980税込108,878
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • 避難口表示板(右)B級BH形 三菱電機

    避難口表示板(右)B級BH形

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
  • LED誘導灯B級BH片面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面天井

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH壁埋込B 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込B

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力2.7Wで省エネを実現 壁埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込長

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)3.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.069埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BH壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込長

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1個
    13日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)216x263エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH片面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面天井

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH壁埋込B 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込B

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)2.7定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.058埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面灯 わずか3.2Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH壁直付形 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁直付形

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。 開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁直付形 B級BH形 片面灯 わずか3.2Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付壁直付形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH壁埋込通 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込通

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH壁埋込点 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込点

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BH形 片面灯
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BH壁埋込音 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込音

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH壁埋込音 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込音

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BH形 片面灯
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)236x514エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力2.8Wで省エネを実現 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.8表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH片面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面天井

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力2.8Wで省エネを実現 天井埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.8表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH片面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面天井

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力3.2Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 避難口表示板(左)B級BH形 三菱電機

    避難口表示板(左)B級BH形

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
  • 避難口表示板両矢印B級BH形 三菱電機

    避難口表示板両矢印B級BH形

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
関連キーワード
照明器具カテゴリ