カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(59)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • コイズミ照明(21)
  • ウシオライティング(14)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • 岩崎電気(6)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • ELPA(1)
  • KNITTER-SWITCH(1)
  • ウシオ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jr12v」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60三菱電機
15,980税込17,578
1台
当日出荷から92日以内出荷
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83
調光スポットライト レンズ別 三菱電機調光スポットライト レンズ別三菱電機
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷
ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 首振り角度105°,水平回転角度360° 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)
定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)12平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:レンズ交換形光色昼白色明るさクラス100(JR12V50形器具相当)
調光スポットライト レンズ別 三菱電機調光スポットライト レンズ別三菱電機
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷
ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です
定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色
調光スポットライト レンズ別 三菱電機調光スポットライト レンズ別三菱電機
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷
ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です やさしく落ち着いた光色(3500K)です
定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色
調光スポットライト レンズ別 三菱電機調光スポットライト レンズ別三菱電機
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷
ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です やわらかい雰囲気を演出する光色(4000K)です
定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色
調光スポットライト レンズ別 三菱電機調光スポットライト レンズ別三菱電機
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷
ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)90の高演色で自然な色の見え方です 白熱電球のような暖かみのある光色(2700K)です
定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)90時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色
スポットライト レンズ別 三菱電機スポットライト レンズ別三菱電機
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます 電球色(3000K)
定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:レンズ交換形光色電球色
スポットライト レンズ別 三菱電機スポットライト レンズ別三菱電機
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷
COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます 電球色(2700K)
定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:レンズ交換形光色電球色
ユニバーサルダウンライト 三菱電機ユニバーサルダウンライト三菱電機
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
独自の段調光機能で明るさクラスの切替が可能なAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 電圧100~242Vに対応 段調光機能搭載 信号制御方式に対応 ダブルスイング機構搭載 昼白色(5000K)
定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)75
スポットライト 三菱電機スポットライト三菱電機
13,980税込15,378
1台
90日以内出荷
AKシリーズ
質量(kg)0.5ホワイト種類(レンズ交換可能)ライティングダクト用定格電圧(V)100本体アルミダイカスト(白色塗装仕上)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲連続調光[位相制御5~100%]ユニットボックスプラスチック(白色)
グレアレスダウンライト【受注生産品】 三菱電機グレアレスダウンライト【受注生産品】三菱電機
18,980税込20,878
1台
90日以内出荷
AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウムレンズアクリルランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
ユニバーサルダウンライト【受注生産品】 三菱電機ユニバーサルダウンライト【受注生産品】三菱電機
15,980税込17,578
1台
90日以内出荷
AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)8.9/セーブ(節電モード)6.5レンズアクリル色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)ノーマル(定格モード)106.7/セーブ(節電モード)107.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)クラス100-60明るさJR12V50形器具相当ビーム角度(°)37グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)ノーマル(定格モード)950/セーブ(節電モード)700プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト 三菱電機AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト三菱電機
11,980税込13,178
1台
92日以内出荷
スポットライト AKシリーズ。上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。ライティングダクト専用器具。専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応。シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプ。マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光
仕様光束維持率:70%種別LEDスポットライト質量(kg)0.5取付ライティングダクト用材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上周波数(Hz)50/60定格約5~100%連続調光定格電圧(V)AC100レンズ交換可能平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間入数1台定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください電源ユニット内蔵ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60三菱電機
18,980税込20,878
1台
92日以内出荷
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83反射板プラスチック 鏡面仕上げ
関連キーワード
照明器具カテゴリ