ユニット形笠付WP SUS

ユニット形笠付WP SUS - 三菱電機
仕様
口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)
材質
ライトユニットカバー:アクリル
材質(本体)
ステンレス、白色仕上
保証期間
5年
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79609175EL-LH-EH215011.0(器具本体のみ)、1.9(1600lm重耐塩形ライトユニット組合せ時)
¥44,200
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609191EL-LH-EH415011.4(器具本体のみ)、2.7(5200lm 重耐塩形ライトユニット組合せ時)
¥54,700
¥47,980
¥52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609200EL-LH-EL207010.7(器具本体のみ)、1.6(1600lm 重耐塩形ライトユニット組合せ時)
¥43,600
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609209EL-LH-EL407011.0(器具本体のみ)、2.3(5200lm 重耐塩形ライトユニット組合せ時)
¥53,600
¥46,980
¥51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする