カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 住設機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 明工社(332)
  • ODELIC(オーデリック)(108)
  • アメリカン電機(77)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • SMC(36)
  • エレコム(24)
  • PLUS(プラス)[文具](24)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • omron(オムロン)(13)
  • オーム電機(12)
  • 三菱ふそう(12)
  • アイコ(11)
  • マルヤス電業(9)
  • スギモト産業(9)
  • ナカバヤシ(7)
  • オーム電機[配線パーツ](6)
  • アール・エフ・ヤマカワ(6)
  • SDS(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa2」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による。自動給気停止機能。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)。(付属品)天吊金具
    質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】41/【60Hz】43、<強>【50Hz】68/【60Hz】83電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】22/【60Hz】21、<強>【50Hz】31/【60Hz】33外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618機外静圧(Pa)<弱>【50Hz】32/【60Hz】23、<強>【50Hz】75/【60Hz】91エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】70/【60Hz】72、<強>【50Hz】65/【60Hz】63
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。外気温センサー感知による。自動給気停止機能。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)。(付属品)天吊金具
    質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>7、<強>82電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618温度交換効率(%)<弱>79機外静圧(Pa)<弱>60、<強>150処理風量(m3/h)<弱>60エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>75、<強>58
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による。自動間欠運転機能。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)15電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    耐水紙製顕熱交換器。本体・モータ耐湿仕様。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による。自動間欠運転機能。(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)15電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による。自動間欠運転機能。(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>8.5、<強>84電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618機外静圧(Pa)<弱>60、<強>150エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>65、<強>49.5
  • ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機

    ロスナイセントラル換気ユニット

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    天井カセット形。紙製全熱交換器。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
    用途居室系・洗面所・トイレ付属品ワッシャー・キャップ材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック質量(kg)13.2電圧(V)100電源単相機能24時間換気外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)ファンプラスチック(シロッコファン)接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    下記適用機種の室内側(SA、RA)ダクトΦ250各2本をΦ350各1本に集合させるのに使用します。また、室外側(OA、EA)角ダクト(270×700)各1本をΦ350各1本に変更するのに使用します。虫侵入防止ユニットとの併用はできません
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】350.0、<出口>【50Hz/60Hz】350.0
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)23電圧(V)100消費電力(W)<弱>32、<強>75、<特強>85電源単相騒音値(dB)<弱>22.5、<強>35.5、<特強>31外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×898×853温度交換効率(%)<弱>78、<強>74機外静圧(Pa)<弱>93、<強>180、<特強>210処理風量(m3/h)<弱>108、<強>150エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>79、<強>75.5、<特強>72エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>69、<強>64.5
  • 業務用ロスナイ 三菱電機

    業務用ロスナイ

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)23消費電力(W)<弱>32、<強>75、<特強>85電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×898×853温度交換効率(%)<弱>78、<強>74機外静圧(Pa)<弱>93、<強>180、<特強>210処理風量(m3/h)<弱>108、<強>150
  • ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機

    ロスナイセントラル換気ユニット

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1台
    90日以内出荷
    高効率シリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。OA・EAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体側面から着脱可能。本体内の部品は本体側面から交換可能。天地逆据付可能
    用途居室系・洗面所付属品天吊金具種別温暖地タイプ質量(kg)19電圧(V)100電源単相機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)839×910×295適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)接続パイプ(Φmm)150
  • ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機

    ロスナイセントラル換気ユニット

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    90日以内出荷
    薄形ベーシックシリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による自動給気停止機能。※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
    用途居室系・洗面所付属品天吊金具仕様壁掛型フィルターボックス対応商品種別温暖地タイプ質量(kg)15電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21接続パイプ(Φmm)100、125、150温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz)機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz)エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67
  • ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機

    ロスナイセントラル換気ユニット

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1台
    90日以内出荷
    薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は、100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。外気温センサー感知による自動給気停止機能※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)
    用途居室系・洗面所付属品天吊金具仕様壁掛型フィルターボックス対応商品種別温暖地タイプ質量(kg)15電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)[強]82[弱]7機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]19接続パイプ(Φmm)100、125、150温度交換効率(%)[強]63[弱]79(50/60Hz)機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz)エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]58[暖房弱]75[冷房強]54[冷房弱]73
  • ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機

    ロスナイセントラル換気ユニット

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1台
    90日以内出荷
    薄形ベーシックシリーズ。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
    用途居室系・浴室・トイレ・洗面所付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ仕様壁掛型フィルターボックス対応商品種別寒冷地タイプ質量(kg)15電圧(V)100電源単相機能24時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)接続パイプ(Φmm)100、125、150
  • ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機

    ロスナイセントラル換気ユニット

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1台
    90日以内出荷
    薄形ベーシックシリーズ。耐水紙製顕熱交換器。本体・モータ耐湿仕様。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※RA1(熱交)またはRA2(熱交)いずれかを浴室に1口で接続する際は、必ず浴室以外(洗面所やトイレなど)排気ダクトと合流させてから本体へダクト配管してください。(結露や本体外への水漏れ防止のため)。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
    用途居室系・浴室・トイレ・洗面所付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ仕様壁掛型フィルターボックス対応商品種別耐湿タイプ質量(kg)15電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618適合地域省エネ基準1地域以南(すべての地域でご使用になれます)接続パイプ(Φmm)100、125、150
  • ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機

    ロスナイセントラル換気ユニット

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1台
    90日以内出荷
    薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140,160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-5℃~-15℃のとき[24分間:吸排気運転+6分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
    用途居室系・浴室・トイレ・洗面所付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ仕様壁掛型フィルターボックス対応商品種別寒冷地タイプ質量(kg)15電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)[強]84[弱]8.5機能24時間換気・DCブラシレスモーター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]17接続パイプ(Φmm)100、125、150温度交換効率(%)[強]65[弱]80(50/60Hz)機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz)エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]49.5[暖房弱]65[冷房強]40[冷房弱]64.5
  • ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機

    ロスナイセントラル換気ユニット

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    90日以内出荷
    天井カセット形。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
    用途居室系・洗面所・トイレ付属品ワッシャー・キャップ材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)ファンプラスチック(シロッコファン)接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50