商品豆知識
1組(1組)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
用途面取り・溝削り・座ぐり
最高回転数(min-1[r.p.m])80000
軸径(Φmm)2.34
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称スパイラルカット
セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
粒度極細目
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
砥粒A
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)7.5
トラスコ品番499-8219
材質スチール
全長(mm)49.5
質量(g)7
タイプドリルチャック
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類ディスク
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒WA
穴径(mm)1.8
形状エンド型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
線径(mm)0.1
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
軸径(Φmm)3
形状円柱
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
砥粒WA
グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。
一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
穴径(Φmm)1.8
粒度120
材質ダイヤモンド
軸径(Φmm)3
形状三角錐
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
軸径(Φmm)2.34
粒度500
色ホワイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒WA
軸径(Φmm)3
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
全長(mm)250
幅(mm)250
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
シャンク径(Φmm)2.34
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒GC
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
幅(mm)10
刃長(mm)10
全長(mm)170
厚さ(mm)2
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。
汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
アルミニウム等の軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。
ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上りと長寿命を実現しました。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
軸径(Φmm)2.34
形状円形
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)31
質量(g)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
穴径(mm)11
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
軸径(Φmm)3.00
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
外径(Φmm)3
形状エンド型
全長(mm)29.0
質量(g)13
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)21
毛丈(mm)8
緻密で硬度の均一性が保たれているため形くずれが少なく原形保持力に優れていますが、ワークに合った自由な形状修正も自在に行えます。研磨剤を併用して各種金型・超硬合金・セラミックスなどの研磨作業に適しています。ダイヤモンドコンパウンドなどの粒度の細かい研磨剤との併用に適しています。
全長(mm)150
仕様ソフトタイプ
トラスコ品番499-9975
形状丸
直径(Φmm)3
質量(g)3
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
長さ(mm)150
色茶
砥粒WA
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ