絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
397件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライモンドコアドリル用 センターピン ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル用 センターピン

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    用途コンクリート用
  • ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
  • エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) ミヤナガ

    エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的です。 天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
    有効長(ふところ深さ)(mm)31フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等材質(刃)高速度鋼(M42)
  • ハンマー用コアシャンク ミヤナガ

    ハンマー用コアシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)166適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3シャンクSDSplus
  • ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ

    深穴ホールソー(セット)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
    用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。有効長(mm)30仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • エスロック 超硬ホールソー578(カッター) ミヤナガ

    エスロック 超硬ホールソー578(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。 安全性を考えた切り込み量設定方式。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。 FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。有効長(mm)4仕様エスロックシステムチャック寸法(mm)10ストレート、SDSシャンク充電用シャンク6.35(刃先径35mm以下で使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル
  • ポリクリック Sシャンク ストレート ミヤナガ

    ポリクリック Sシャンク ストレート

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
    用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ49mm以下トラスコ品番301-6269種別Sシャンク質量(g)119シャンク形状10mmストレート
  • デルタゴンメタルボーラー350 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • SDS-maxビット×540L ミヤナガ

    SDS-maxビット×540L

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)有効長(mm)400全長(mm)540適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
  • ハンマー用コアビット600W(セット) ミヤナガ

    ハンマー用コアビット600W(セット)

    ミヤナガ
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)70仕様穿孔可能材/ブロック適合材無筋コンクリート、モルタルカッター長(mm)105適合電動機軽量型ハンマードリル(600Wクラス以上)
  • 集塵ホースアダプター ミヤナガ

    集塵ホースアダプター

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    用途集塵S・Lシャンク共通適合ホース穴径Φ30~38mm
  • ホルソー378P(カッター) ミヤナガ

    ホルソー378P(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。
    用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
  • 超硬鋭角センタードリル ミヤナガ

    超硬鋭角センタードリル

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    用途木、金属系、窯業系サイディング兼用
  • ポリクリック Lシャンク ストレート ミヤナガ

    ポリクリック Lシャンク ストレート

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
    用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ50~220mmトラスコ品番301-6242種別Lシャンク質量(g)338シャンク形状13mmストレート
  • デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • 吸塵用細径ノズル ミヤナガ

    吸塵用細径ノズル

    ミヤナガ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    細く深い穴の清掃に最適です。
    用途穿孔穴に残った切粉除去に。外径:25mm内径:30~38mm集塵機のホースに。トラスコ品番335-5962長さ(mm)320幅(mm)9.5
  • デルタ軸 デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガ

    デルタ軸 デルタゴンビット (SDSplusシャンク)

    ミヤナガ
    4,698税込5,168
    1セット(5本)
    当日出荷
    刃径(mm)4.3有効長(mm)100全長(mm)166トラスコ品番472-0831材質刃部:超硬チップ刃数3質量(g)210シャンク形状SDSplus
  • ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
  • エスロック 超硬ホールソー578P(カッター) ミヤナガ

    エスロック 超硬ホールソー578P(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。安全性を考えた切り込み量設定方式。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。金属パイプ等への穴あけ作業に。FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
  • エスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター) ミヤナガ

    エスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター)

    ミヤナガ(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂等に引っかかりなく安全に作業が可能。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等の穴あけ作業に。有効長(ふところ深さ)(mm)31シャンク10mmストレート、SDSプラスシャンク適合材塩ビ管、排水マス適合電動機電気ドリル(回転専用)
  • デルタゴンビット 振動用  ロング ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用 ロング

    ミヤナガ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性。穿孔スピードアップ。真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
  • メタルボーラーミニカッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニカッター

    ミヤナガ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    適合材鋼板・ステンレス板など適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
  • デルタゴンビット SDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS・プラス

    ミヤナガ(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(5本)
    当日出荷
    3枚刃採用により性能が大幅にアップ!。対鉄筋性能が向上。デッキプレートを貫通。真円に近い穴あけを実現。位置決め性能向上。少ない外径磨耗。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。種別デルタ軸材質刃部:超硬チップ刃数3タイプデルタ軸適合電動機充電ハンマードリルシャンク形状SDS・プラス
  • 振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
  • 六角軸超ロングビット 法面工事用 ミヤナガ

    六角軸超ロングビット 法面工事用

    ミヤナガ
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。 用途に合わせてお選びください。
    用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸二面幅(mm)13
  • ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) ミヤナガ

    ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)80(カッター長110mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 超硬センタードリル ミヤナガ

    超硬センタードリル

    ミヤナガ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    用途ブロック・モルタル適合Φ22~220用トラスコ品番379-2391種別振動用コアドリル(Sコア)材質超硬質量(g)90.8
  • エスロック 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ

    エスロック 深穴ホールソー(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    切粉排出が良好な刃先設計。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。
  • 六角軸ビット ミヤナガ

    六角軸ビット

    ミヤナガ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
  • ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ハイパーダイヤコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
    用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
  • ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
    用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • メタルボーラー センターピン(超硬付) ミヤナガ

    メタルボーラー センターピン(超硬付)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • 充電ドライバードリル ミヤナガ

    充電ドライバードリル

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により、優れた切れ味がえられます。 刃先は、振動、回転兼用形状になっていますので、お手持ちの振動ドリル又は回転ドリルにそのまま取り付けて使用できます。
    用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。シャンク六角軸6.35mm
  • クールダイヤ 15.0 ミヤナガ

    クールダイヤ 15.0

    ミヤナガ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)15有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
  • デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス

    ミヤナガ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種軽量型ハンマードリル
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
  • デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 ミヤナガ

    デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用

    ミヤナガ
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。シャンク径(Φmm)13適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸