絞り込み
ブランド
- ミヤナガ
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,811)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,782)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,292)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,433)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤナガ
- 7ページ目
7ページ目: ミヤナガのすべての商品

ドライモンドコアドリル ポリカッター ショートサイズ用センターピン
ミヤナガ¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。トラスコ品番705-1289適合電動機電気ドリル(回転専用)
ポリクリックシリーズ ウッディングコアドリル(カッター)
ミヤナガ¥5,598税込¥6,1581本当日出荷独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル。塩ビ、FRP、木質系天井材へのダウンライト、火災警報器などの取り付け。トラスコ品番423-4089有効長(mm)130刃厚(mm)3刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ ALC用コアドリル(カッター)
ミヤナガ¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋を安全に簡単に切断します。用途ALC材への穴あけ作業に。トラスコ品番423-4082有効長(mm)130刃厚(mm)2.5刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ¥26,980税込¥29,6781本当日出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。超硬付センターピンにより位置決めが確実に行えます。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。トラスコ品番423-4095材質刃部:ダイヤモンドセグメントチップ有効長(mm)150刃厚(mm)3.8シャンク形状SDSプラス刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
S-LOCKホールソー578 バス用セット
ミヤナガ¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷ダイヤ刃によりホーロー面に欠けや割れが起こらず綺麗な穴あけが可能です。用途適合材:ホーロー浴槽、ステンレス浴槽、人造大理石浴槽。トラスコ品番153-6961セット内容ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチ、ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチシャンク形状SDSプラス有効長(ふところ深さ)(mm)24シャンク径(mm)SDSプラス刃径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク 深穴ホールソー用センターピン式シャンク(センターピン式ドリルキャップ付属)/センターピン
ミヤナガ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材に穴あけ可能です仕様深穴ホールソーセンターピン式シャンク用センターピンですトラスコ品番161-7019
磁気ボール盤カッター メタルボーラーミニ センタードリル式充電シャンク(HiKOKI・日東工器用)
ミヤナガ¥4,598税込¥5,0581本当日出荷MBミニHiKOKI・日東用カッターに取り付けて使用します。センタードリル式です。用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番268-4360全長(mm)69.5シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)4適合材鉄板、ステンレス板、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビットSDS5本
ミヤナガ¥4,498税込¥4,9481個(5本)当日出荷3枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。材質超硬チップ特殊接合全長(mm)166刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル入数(本)5
DLストップビットロングS
ミヤナガ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から3日以内出荷内部コーン打込式アンカー(3030・3040)の下穴あけから打込みまで、一気に作業可能です。ストッパー付きの為、所定の深さまで確実に穴あけが可能です。ハンマードリルからビットを外すことなく、打込みホルダーを装着し、打込みが可能なので、無駄な手間が省けます。刃先は位置決めが容易にできるデルタゴン3枚刃を採用しているため、真円に近い穴あけが可能で、アンカーの挿入もスムーズです。デルタ軸により切粉の排出がスムーズで、横向き・下向きにも穴あけが可能です。打込みホルダー内部のOリングにより、下向きでも打込みホルダーが抜け落ちにくくなっています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・デッキプレートへの内部コーン打込式アンカーの下穴あけ、打込み作業。仕様打込みホルダー付セット内容ビット・打込みホルダー・予備Oリング1個適合電動工具軽量型ハンマードリルシャンクSDSプラス刃先(mm)径:12.5
クールダイヤ
ミヤナガ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイド(別売)をご使用ください。穴あけジェル(別売)を使用ください。湿式(水)使用でも使用できます。用途硬質磁気タイル・石板・瓦・穴あけ。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー全長(mm)80刃先径(Φmm)38有効長(mm)15回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
クールダイヤ 32.0
ミヤナガ¥7,198税込¥7,9181個当日出荷穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)32有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
デルタゴンビット
ミヤナガ¥5,798税込¥6,3781セット翌々日出荷3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。トラスコ品番161-6942適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)166有効長(mm)50シャンク形状SDSplus刃径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下)
ミヤナガ¥9,498税込¥10,4481本当日出荷オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9942全長(mm)300シャンク形状SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)
ミヤナガ¥8,298税込¥9,1281本当日出荷ポリクリックカッター用Lシャンクロングタイプです。用途ポリクリックΦ50以上ロングシャンク。トラスコ品番811-4103形状シャンク径SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスシャンク
ミヤナガ¥6,498税込¥7,1481本3日以内出荷特殊形状の超硬チップ採用で、窯業系・金属系サイディングや木材にもスムーズな切れ味です。刃先が鋭角になっており、位置決めが簡単です。用途配線用の下穴に。金属系・窯業系サイディング、木材等への穴あけに。トラスコ品番138-2025適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)320有効長(mm)150シャンク形状SDSプラス刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ホ-ルソー378 ポリカッター
ミヤナガ¥2,198税込¥2,4181本当日出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能です。厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけできます。高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能です。安全性を考えた切り込み量設定方式と切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付です。用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。FRP・樹脂版などへの穴あけ作業に。トラスコ品番811-4418刃径(Φmm)24有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ガルバウッドコアドリル
ミヤナガ¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から3日以内出荷ガルバリウム鋼板と木材を一気に貫通できます。独自の2段刃により、金属への食い付きが抜群で、切粉の排出がスムーズです。適合機種電気ドリル(回転専用)有効長(mm)130刃径(mm)40
”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン2
ミヤナガ¥3,500税込¥3,8501本当日出荷用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ17.5~27用。トラスコ品番246-1612アズワン品番65-2046-17
”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン1
ミヤナガ¥3,398税込¥3,7381本当日出荷用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ14~17用。トラスコ品番246-1664アズワン品番65-2046-16
”デルタゴンメタルボーラー250A”
ミヤナガ¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から4日以内出荷独自の3分割刃形状により耐久性、作業性大幅アップしています。用途板厚25mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけに。SM/SN材に。RoHS指令(10物質対応)対応
MB アルミBOXキット
ミヤナガ¥54,980~税込¥60,478~1セット3日以内出荷丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
DLMB アルミBOXキット
ミヤナガ¥54,980~税込¥60,478~1セット3日以内出荷丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄