絞り込み
ブランド
- ミヤナガ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤナガ
- 9ページ目
9ページ目: ミヤナガのすべての商品

メタルボーラー M500
ミヤナガ¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から7日以内出荷5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
タイル用充電ドライバードリル(6.35六角軸)
ミヤナガ¥999税込¥1,0991本当日出荷充電インパクトドリルで使用可能です。特殊形状の超硬チップ採用で、タイルなどもスムーズに穴あけ可能です。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上します。用途被削材:タイル、瓦、大理石など。刃径(Φmm)5.3有効長(mm)65全長(mm)110トラスコ品番400-3586適合機種充電インパクトドリル材質刃部:超硬チップ質量(g)21シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
ホールソー278P(パイプ用)
ミヤナガ¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能です。センタードリルにはC形(コバルト高速度鋼)を使用しています。用途被削材:鋼板・ステンレス板・銅板・アルミ(4mmまで)。ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅版・アルミなどへの穴あけ作業にセンタードリルC形(コバルトハイス)使用刃径(Φmm)77シャンク径(Φmm)13全長(mm)111トラスコ品番408-4799材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼質量(g)551フトコロの深さ(mm)60刃厚(mm)2.5適合電動機電気ドリル(回転専用)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルボーラー350LT
ミヤナガ¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷小さな力で、高速かつ高精度の穴あけ作業が可能。 カッター交換ワンタッチ方式採用。 刃先には洗練された超硬チップを採用。 センターピン先端に超硬を採用しており、位置決めがより正確に行えます。 円周切削により、切削面積が短く、小馬力の機械で大口径の穴あけが可能。用途厚さ35mmまでの鉄板・形鋼・ステンレス版・鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物の穴あけ作業に最適。有効長(mm)35適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など適合電動機MBロックテック(LT-40)磁気ボール盤他、直立ボール盤、ラジアルボール盤など
充電ドライバードリル5本入りパック
ミヤナガ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により、充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により優れた切れ味がえられます。用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
コールドチゼル
ミヤナガ¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
デルタゴンメタルボーラー750A
ミヤナガ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。用途厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
エスロック深穴ホールソー
ミヤナガ¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 超硬刃先でステンレス等の被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 (エスロックシステム)用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。 35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mm迄)仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
IT(+)シャンクNo.2
ミヤナガ¥31,980税込¥35,1781本4日以内出荷用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に
塩ビ管用キット
ミヤナガ¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。 Φ120、Φ170を1つのケースに収納しました。用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。キット内容カッターΦ120、Φ170、Lシャンク、センタードリル
塩ビ管用コアドリル(セット)
ミヤナガ¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から7日以内出荷塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。有効長(mm)80仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボードチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管カッター長(mm)110適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
コンポジットコアドリル(カッター)
ミヤナガ¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷から7日以内出荷手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。 ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。用途合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。 FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。 樹脂系人造大理石への穴あけに。 2×4などの木材の穴あけに。
扇扇コアキット
ミヤナガ¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷換気扇の穴あけに最適なサイズをキットにしました。 カッターのみの交換でどちらのサイズ(Φ160、Φ110)もご利用になれます。 シャンクとカッターの脱着がワンタッチで手軽に交換可能。
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ
ミヤナガ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。用途被削材:コンクリート・ブロック・レンガ、石材など。刃径(mm)28.0有効長(mm)160全長(mm)280トラスコ品番361-2058適合機種ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
ハイパーダイヤコアドリルショートタイプ(カッター)
ミヤナガ¥9,298~税込¥10,228~1本3日以内出荷から6日以内出荷ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)80(カッター長110mm)仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から7日以内出荷ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ適合(センターピン)PCHPCP3適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
乾式ブロック用ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。有効長(mm)150(カッター長180mm)仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト適合(センターピン)PCBCP3適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管
シャンクアッセンブリー(センターピン付)
ミヤナガ¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷適合デルタゴンメタルボーラ―350A/500A用その他Φ17以下をご使用の場合は、別途CP-350A1 [MB350ACP1]をご購入ください。付属品オイラー、塩ビホース
管管コア/ポリ セット 170
ミヤナガ¥63,980税込¥70,3781式5日以内出荷これ1本でヒューム管、塩ビ管の穴あけが可能!_x000D_。カッター、センターピン、センタードリル、Lシャンクのセット。刃先径(Φmm)170有効長(mm)130シャンクストレート適合材ヒューム管・塩ビ管・陶管
管管コア/ポリ カッター 220
ミヤナガ¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷これ1本でヒューム管、塩ビ管の穴あけが可能!_x000D_。カッター単品。刃先径(Φmm)220有効長(mm)130適合材ヒューム管・塩ビ管・陶管
管管コア/ポリ カッター 200
ミヤナガ¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷これ1本でヒューム管、塩ビ管の穴あけが可能!_x000D_。カッター単品。刃先径(Φmm)200有効長(mm)130適合材ヒューム管・塩ビ管・陶管





































![オイラー[ピストル型] ミヤナガ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08735395-181010-02.jpg)