絞り込み
ブランド
- ミヤナガ
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤナガ
- 3ページ目
3ページ目: ミヤナガのすべての商品

デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用
ミヤナガ¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から翌々日出荷真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。シャンク径(Φmm)13適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸
塩ビ管用コアドリル(カッター)
ミヤナガ¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から7日以内出荷塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。有効長(mm)80カッター長(mm)110仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボードチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
デルタゴンビット SDS-MAX
ミヤナガ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
ハンマー用コアセンターピン
ミヤナガ(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
エスロックウッディングホールソー(カッター)
ミヤナガ(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。 切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。有効長(mm)38適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
ハイブリットコアドリル(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
ドライモンドコアドリル ポリカッター
ミヤナガ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。全長(mm)110有効長(mm)80刃厚(mm)3.8材質(刃)ダイヤモンドセグメントチップ
メタルボーラーミニ - M カッター
ミヤナガ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷適合材鋼板・ステンレス板など全長(mm)24タイプミタチ用有効長(mm)6適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
デルタゴンメタルボーラー500A
ミヤナガ¥6,398~税込¥7,038~1本ほか当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。有効長(mm)50
デルタゴンビットSDSロング
ミヤナガ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷6枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。材質超硬チップ特殊接合形状ターボヘリカル形状全長(mm)170タイプネジタイプ刃先径(Φmm)28有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル
吸塵用延長ホース3M
ミヤナガ¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷集塵機のホースが短い場合にホースを延長できます。用途集塵パッド、ポリクリック集塵シャンク、デルタゴン吸塵ビット使用時、集塵機のホースが短い場合に使用。トラスコ品番567-2285内径(Φmm)【ミヤナガ製品側】15【集塵機側】26外径(Φmm)【ミヤナガ製品側】22【集塵機側】30RoHS指令(10物質対応)対応
ミストダイヤドリルカッター
ミヤナガ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。 水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。 カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
超硬ステップドリルストレート(セット)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
FRP用コアドリル(セット)
ミヤナガ¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
ITドリルカッター
ミヤナガ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から7日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
SDS-maxビット/コールドチゼル
ミヤナガ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。全長L(mm)280適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
クールダイヤ 13.5
ミヤナガ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)13.5有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
集塵パッド
ミヤナガ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷粉塵の飛散を防止。他社製品にも使用可能。位置決めが簡単です。用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止に。トラスコ品番162-3211刃先径(Φmm)使用可能カッター:125RoHS指令(10物質対応)対応
ハイステップドリル
ミヤナガ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷進化した特殊コーティング(AlCrN/窒化アルミクロムコーティング)を採用し、耐摩耗性、耐久性向上。トラスコ品番473-1691適合機種充電ドライバードリル材質刃部:コバルトハイス全長(mm)86.5シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
メタルボーラーミニカッター Φ12.0
ミヤナガ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。 チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)12.0トラスコ品番796-5630適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)質量(g)21取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6
ウエットモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から7日以内出荷鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)5本入
ミヤナガ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(5本)当日出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比)用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)有効長(mm)50全長(mm)100刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
テーパーアダブター(六角軸)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)158シャンク対辺13mmテーパーNo.1
エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷から7日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。 引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。有効長(mm)38仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)