絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
394件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ
    339税込373
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ) ミヤナガ

    ハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ)

    ミヤナガ
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番796-7365適合機種電気ドリル(回転専用)材質刃部:超硬チップ質量(g)166有効長(mm)50適合電動機電気ドリル(回転専用)刃径(mm)48
  • メタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0 ミヤナガ

    メタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0

    ミヤナガ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
    用途被削材:トラスコ品番796-5648適合機種ミタチ(SDC-150F、SDC-150FC、SDC-150F2、SDC-150W、MDC-150F3)質量(g)24取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6刃径(mm)12.0
  • 充電ドライバードリル ミヤナガ

    充電ドライバードリル

    ミヤナガ
    829税込912
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種充電インパクトドライバー材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)6.35
  • エスロックDLコアインパクトキット1JD ミヤナガ

    エスロックDLコアインパクトキット1JD

    ミヤナガ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様Φ25、Φ28、Φ32、Φ38 各1本トラスコ品番811-5180
  • S-LOCKホールソー578P ミヤナガ

    S-LOCKホールソー578P

    ミヤナガ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    有効長(mm)35(平板の場合は板厚4mmまで)適合材厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等
  • S-LOCKホールソー578 ミヤナガ

    S-LOCKホールソー578

    ミヤナガ
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 278電材キット ミヤナガ

    278電材キット

    ミヤナガ
    27,980税込30,778
    1セット
    3日以内出荷
  • 充電ドライバードリル ミヤナガ

    充電ドライバードリル

    ミヤナガ
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)150有効長(mm)90
  • ミストダイヤドリルボディ ミヤナガ

    ミストダイヤドリルボディ

    ミヤナガ
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    有効長(mm)50
  • デルタゴンビット回転用 ミヤナガ

    デルタゴンビット回転用

    ミヤナガ
    739税込813
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ
  • デルタゴンSDS 33本パック ミヤナガ

    デルタゴンSDS 33本パック

    ミヤナガ
    24,980税込27,478
    1組(33本)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50
  • 塩ビ管用コア/ポリセットΦ185 ミヤナガ

    塩ビ管用コア/ポリセットΦ185

    ミヤナガ
    32,980税込36,278
    1セット
    7日以内出荷
    トラスコ品番811-4830刃先径(Φmm)185有効長(mm)80適合材下水道用塩ビ管カッター長(mm)110チャックサイズLシャンク13mm
  • ポリクリック拡径シャンク 250mm ミヤナガ

    ポリクリック拡径シャンク 250mm

    ミヤナガ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ヒュームカンコアボディ ミヤナガ

    ヒュームカンコアボディ

    ミヤナガ
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    有効長(mm)150
  • ウェットモンドコアカッターロング ミヤナガ

    ウェットモンドコアカッターロング

    ミヤナガ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    有効長(mm)220カッター長(mm)250
  • DLコア充電シャンク ミヤナガ

    DLコア充電シャンク

    ミヤナガ
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    仕様充電シャンク(HEX6.35mm)トラスコ品番811-5081
  • DLコアカッター ミヤナガ

    DLコアカッター

    ミヤナガ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    有効長(mm)40
  • 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセット ミヤナガ

    太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種回転ドリル材質刃部:ダイヤ、センターピン先端:超硬チップシャンク径(Φmm)13有効長(mm)30
  • 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク ミヤナガ

    太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク

    ミヤナガ
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    仕様センターピン式適合機種回転ドリル材質センターピン先端:超硬チップ質量(g)210
  • デルタゴンHEXビット ミヤナガ

    デルタゴンHEXビット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番432-7641適合機種電気ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ全長(mm)280質量(g)850シャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)30.0有効長(mm)160材質(刃)超硬チップシャンク形状六角軸
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットシャンクインパクト ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットシャンクインパクト

    ミヤナガ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番441-3920適合機種充電インパクト質量(g)170
  • エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット) ミヤナガ

    エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット)

    ミヤナガ
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
    用途被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください)セット内容カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水材質刃部:ダイヤモンド砥粒有効長(mm)38シャンクストレート適合電動機電気ドリル(回転専用)
  • ミストダイヤ簡易湿式セット ミヤナガ

    ミストダイヤ簡易湿式セット

    ミヤナガ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • ブルポイント ミヤナガ

    ブルポイント

    ミヤナガ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。 耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。
    用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
  • デルタゴンビット回転用 ミヤナガ

    デルタゴンビット回転用

    ミヤナガ
    619税込681
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。
    用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント材質刃部:超硬チップ適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
  • テーパーアダブター(SDS-msx) ミヤナガ

    テーパーアダブター(SDS-msx)

    ミヤナガ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)195シャンクSDS-maxテーパーNo.1
  • DLコア充電 ミヤナガ

    DLコア充電

    ミヤナガ
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    有効長(mm)40
  • エスロックバイメタルホルソープラマス用キット ミヤナガ

    エスロックバイメタルホルソープラマス用キット

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンクSDSプラス
  • エスロックバイメタルホルソー(刃のみ) ミヤナガ

    エスロックバイメタルホルソー(刃のみ)

    ミヤナガ
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的。 刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穴あけが可能。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途3.2mm厚以下の鋼板・1mm以下のステンレス板・塩ビ・プラスチック等への穴あけに。
  • 超硬ステップドリル(刃先) ミヤナガ

    超硬ステップドリル(刃先)

    ミヤナガ
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
    用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • 超硬ステップドリル(カッター) ミヤナガ

    超硬ステップドリル(カッター)

    ミヤナガ
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
    用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • ITドリルボディ ミヤナガ

    ITドリルボディ

    ミヤナガ
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
    用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ ミヤナガ

    デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
    用途被削材:コンクリート・ブロック・レンガ、石材など。トラスコ品番361-2058適合機種ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ全長(mm)280有効長(mm)160シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13刃径(mm)28.0
  • メタルボーラーミニ (日立・日東用) ミヤナガ

    メタルボーラーミニ (日立・日東用)

    ミヤナガ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
    用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機トラスコ品番379-1785適合機種日立(BH18,BH18SA)、日東工器(AMT-18,AMW-22,AML-22)質量(g)22最大板厚(mm)6取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF適合材鋼板・ステンレス板など刃径(mm)22
  • メタルボーラーミニ (ミタチ用) ミヤナガ

    メタルボーラーミニ (ミタチ用)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
    用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機トラスコ品番379-1793適合機種ミタチ(SDC-150F,SDC-150FC,SDC-150F2,SDC-150W,MDC-150F3)質量(g)22最大板厚(mm)6取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF適合材鋼板・ステンレス板など刃径(mm)22
  • デルタゴンメタルボーラー200AL ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー200AL

    ミヤナガ
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷
    小型磁気ボール盤に適した薄刃、刃先部形状により、切り込み、切り粉の排出が良好です。小型磁気ボール盤に最適な独自の3分割刃先形状です。
    用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
  • デルタゴンメタルボーラー ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー

    ミヤナガ
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
  • デルタゴンメタルボーラー ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
  • S-LOCKバイメタルホールソーBOXキット ミヤナガ

    S-LOCKバイメタルホールソーBOXキット

    ミヤナガ
    8,798税込9,678
    1セットほか
    翌々日出荷から7日以内出荷