15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用 クリア 質量(g)320 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適! 容量(g)312 耐熱温度(℃)1093 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防錆効果に優れたツヤ消し自動車補修用スプレー塗料です。
つや消し黒 液性油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適! グレー 耐熱温度(℃)1093 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量173mL 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
2,898 税込3,188
当日出荷

一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適! クリア 容量(g)312 耐熱温度(℃)1093 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量184mL 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
2,998 税込3,298
当日出荷

耐久性に優れたウレタン入り塗料に防サビ剤を添加、サビ止め効果をよりいっそう高めた新しいタイプの筆付きサビ止めペイントです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

亜鉛が鉄と電気的に結合し、サビに強い皮膜を形成し、サビの進行・新たなサビの発生を防ぎます。多少の引かきキズが付いても、サビや腐食から保護されます。自動車補修の本格的な下塗りに最適です。塗装後、24時間で完全な亜鉛コーティングが完了します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(170mL)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント 適合塗料MH11604
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

軽トラックのカスタム需要は大きく、可能性は高い。 ピックアップトラックの荷台などの専用コーティング塗料 防錆剤配合でサビに強い
用途トラック荷台専用コーティンング塗料 軽トラのカスタム用途に最適 容量(g)425 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量248mL 危険物の性状非水溶性
1本(425g)
2,998 税込3,298
当日出荷

面倒なサビ取り作業なし。サビに直接スプレーするだけで、赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化します。広い範囲のサビに最適です。変化した皮膜がサビの進行を抑えます。
特性サビ止め 質量(g)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.055L 使用可能材質 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。乾燥後、最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

光沢・防錆効果・耐候性に優れたホイール専用塗料です。 塗料の密度が高く、密着性に優れていますので剥がれにくく美しく仕上がります。 ホイールの部分的な塗装に最適な筆付のホイール専用カラータッチペイントです。
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×67×25 メーカー汎用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.015L 適合カラーNo 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
929 税込1,022
当日出荷

各種素材に対し上塗り塗料の密着性を向上させる下塗り塗料。金属・非金属・PP などの樹脂まで幅広い素材に対応します。速乾性で密着性に優れた万能型プライマー。トルエン、キシレンをはじめ、鉛等の重金属を含まない環境対応型塗料。塗装面積:0.6~0.9m2 (3回塗り)
用途万能型プライマー(主な適用素材:ポリプロピレン樹脂、防錆鋼板、アクリル、ブリキ、FRP、ポリカーボネート、クロムメッキ) 容量(mL)300 危険等級 色調クリア 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

密着性と速乾性に優れた車検整備、補修用の防錆塗料剤です。シャシーおよびフロアー下部面に塗布すれば、泥水、雨水、塩水、土砂、雪等の原因から発生する錆び付きや傷付き腐食を確実に防止します。乾燥時間が早く密着性に優れているため、メンテナンス時間の短縮、作業効率が上がります。
タイプスプレー 乾燥時間(分)20~30 成分トルエン、ジメチルエーテル、LPG、イソプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷