カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(403)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(701)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(305)
- オフィスサプライ(362)
- オフィス家具/清掃用品(422)
- 切削工具・研磨材(339)
- 測定・測量用品(240)
- 作業工具/電動・空圧工具(617)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(180)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(412)
- メカニカル部品/機構部品(137)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(66)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(262)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(143)
- ねじ・ボルト・釘/素材(22)
- 自動車用品(700)
- トラック用品(157)
- バイク用品(97)
- 自転車用品(70)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(120)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(151)
- 農業資材・園芸用品(192)
- 医療・介護用品(22)
- その他(134)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(546,164)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,749)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,123)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- モノタロウ
- 34ページ目
34ページ目: モノタロウのすべての商品

ペイントうすめ液 油性
(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶(1L)当日出荷油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料のうすめ液です。汎用性の高いうすめ液なので、色んな油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料にご使用いただけます。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。用途油性塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂成分鉱油、石油ナフサ ※以下成分含む:トリメチルベンゼン、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、ノナン、キシレン、クメン、エチルベンゼン種類バージン品使用容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ストッパーゴム
¥299~税込¥329~1個当日出荷台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。用途キャスターのストッパーとして。材質ゴムSBR
防草シート 不織布製 10年耐久
(26件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。 耐摩耗・耐候性に優れています。用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質ポリエステル色モスグリーン長さ(m)30巻数1巻使用目的防草目付(g/m2)260耐候年数(年)屋外暴露:10
傘立 15本用 常設タイプ
(30件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷常設タイプのシンプルな傘立てです。用途工場や事務所の玄関、エントランス用の傘立てに。材質【フレーム・傘枠】スチール、【受皿】樹脂質量(kg)2.3色【フレーム・傘枠】シルバー、【受皿】ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×300×590収納本数(本)15水受け部幅435×奥行295(mm)
ピックアップツール
(24件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。用途金属製品(小物)拾い上げに材質ステンレス質量(g)16使用範囲(mm)127~642吸着力(N[kgf])6[0.6]先端径(Φmm)7(マグネット)
リチウムコイン電池 CR1620
(34件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2質量(g)1.25タイプCR1620電圧(V)3外径(Φmm)16
レタートレー A4 クリアタイプ ジョインター
(17件のレビュー)¥149税込¥1641組(2個)当日出荷A4レタートレー(クリアタイプ)専用のジョインターです。ジョインターを使用すれば更に収納力がアップします。 レタートレー(61152017)2枚に対し、本製品1組ご購入ください。用途A4レタートレー(クリアタイプ)専用のジョインター材質ポリスチレン樹脂色透明収納サイズA4
剪定鋏 アルミ柄
(154件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷軽量で丈夫なアルミ製のボディです。用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ全長(mm)184質量(g)176刃長(mm)48使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)(生木)10
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製
¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα)
(430件のレビュー)¥459税込¥5051本(200mL)当日出荷自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。用途自動車塗装面のつや出し及び保護仕様液体・研磨剤なし成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。使用量乗用車約5~6台分(目安)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.2L適合塗装色全塗装色対応
タイヤストッパー自動車用 ゴム製
(319件のレビュー)¥629税込¥6921セット(2個)当日出荷軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。材質合成ゴム色黒質量(g)330(1個)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62適合車種乗用車販売区分業務用
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
(38件のレビュー)¥668~税込¥735~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.9使用流体空気販売区分業務用
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ
(156件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
折りたたみメッシュバスケット
(97件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷多目的に使用できる折りたたみコンテナーに取っ手が付きました。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。 ワンタッチでコンパクトに折りたためます。 メッシュタイプなので通気性があります。材質ポリプロピレン加工シボ加工有フタの有無なし
手動式ドラム缶ポンプ
(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。全長(mm)1190色赤使用温度範囲(℃)35以下吐出口径(Φmm)22.5吸入管径(mm)25.5主材質PE、PP
3層プリーツマスク 高性能 50枚入
(63件のレビュー)¥599税込¥6591箱(50枚)当日出荷「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。 適合番号G42112016(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレンサイズふつうタイプゴム/平ゴム認定番号G42112016適合JIS規格JIS T9001一般用
マグネットシート 両面カラー 100×300
(4件のレビュー)¥269税込¥2961枚当日出荷油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。 マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。材質PVC/ゴムマグネット厚さ(mm)1寸法(mm)100×300
透明バッグ ショルダータイプ
(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なクリアバッグです。 ショルダータイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利です。 ショルダーベルトは長さ調節ができます 前面にファスナー付のポケット付き。用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチック色クリアベルト長さ(mm)約600~1000
六角棒レンチ ボールポイント
(76件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(7本組)ほか当日出荷材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm
(9件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)色透明質量(g)400最大使用寸法(mm)1100×840×1100
スポンジワイパー ローラー絞りタイプ
(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。 2箇所のローラーで絞りますので、しっかり絞れます。用途フロアの清掃に長さ(mm)900~1265幅(mm)270質量(g)702種類ローラー絞り材質(スポンジ)PVA材質(ハンドル部)PP商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
(293件のレビュー)¥679税込¥7471セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
ノスドリル 13型
(73件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
白衣 不織布 使い捨て
(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10着)当日出荷不織布製の簡易白衣です。 前面ファスナー仕様で着脱が簡単です。 3か所にポケットが付いているタイプとポケットが付いていないタイプがあり、どちらもお好みで選べます。 工場見学時などにも使用できます。用途工場内の作業者および見学者用として。材質ポリプロピレン不織布(ファスナー除く)色白サイズフリー胸囲(cm)約64.5袖丈(cm)約80着丈(cm)約110質量(g/m2)60裾廻り(cm)約130性別男女兼用
ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ
(65件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(1kg)ほか当日出荷Made in JAPAN!! 乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム色白販売区分業務用
転倒防止マット
(11件のレビュー)¥149税込¥1641袋(2枚)ほか当日出荷電話やパソコンなどと床面・板面に挟んで、転倒・ズレ防止に役立ちます。 工事不要で、貼るだけで床や家具などに傷つけず、簡単設置が可能です。 汚れても、水洗いし、自然乾燥で粘着力がもどるので、貼り直し可能です。材質ポリウレタン
たびのような作業靴
(55件のレビュー)¥819税込¥9011足当日出荷足袋のようなはき心地の作業靴です。 布地のアッパー材で通気性も良く、天然ゴム底ですべり防止と作業に快適な靴です。用途建築・土木・農作業など形状ローカット色ホワイト種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)250(26cm)機能通気性足幅2E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプたびぐつ
ローラー 樹脂製
(64件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。用途クロス・カーペットなどの圧着仕様ベアリングなし全長(mm)195材質(ローラー部)POM樹脂ローラー径(Φmm)35
軽量作業台
(69件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷折りたたみ可能なので、収納に便利です。用途作業台として。材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)タイプ折りたたみタイプ天板厚さ(mm)30
ホースジョイントニップル
(15件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ワンタッチでホースをつなぐホースジョイントニップルです。用途ホースとホースの接続用に材質ABS、POM、EPDM全長(mm)約59質量(g)約20接続方式ホースコネクタ使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21巻取形式手動
伸縮竿 ステンレス製
(31件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
ノズル 散水用 金属製
(94件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷レバーの握る力で散水量を調整できます。用途散水用途に。付属品ホースバンド1個材質亜鉛/鉄/銅質量(g)約176適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18サイズ(mm)160×82噴出形状ジェットシャワー種類ジェット
カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
(67件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷スライド式により開梱作業がはかどります。 安全な設計で荷物を傷つけません。 携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。 ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。用途PPバンドを切る。 ダンボールを開ける。 紐を切る。幅(mm)50厚さ(mm)20全長(mm)165色黄/紺材質(本体)樹脂
タオルハンガー 折りたたみ式
(38件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷簡単組み立て式で、折りたたみが出来ますので、収納時に場所を取りません。用途室内でのタオル干しに仕様タオル掛け本数:7材質パイプ部:スチール+塗装、樹脂部:ABS寸法(mm)幅535、奥行350、高さ580(収納時:幅535、奥行30、高さ685)色白質量(g)約900
支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
(40件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
六角軸面取りカッター 3本セット HSS
(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(3本)当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
快適グリップグローブ
(75件のレビュー)¥329税込¥3621双当日出荷背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。 特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。 15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。 ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。厚さ(mm)2販売区分業務用