5,912件中 1,961~2,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状曲爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 材質クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法L(mm)78 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ベルトレンチ モノタロウ 動画あり
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7ゲージ、3本糸編みです。 600gの軽作業向きの純綿軍手。 綿100%なので吸湿性がよく、肌に優しいので、アレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。
材質綿100% 入数(双)12 機能吸湿性 全長(cm)23 糸本数(本)3本編 中指長(cm)約8.0
1ダース(12双)
499 税込549
当日出荷

労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm)500×400
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログテスター モノタロウ 動画あり
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする) 付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113 材質(カバー)ABS 直流電流(mA)0.5/10/250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(7.1MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)302 ホワイト 高さ(mm)863 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポール外径(Φmm)50
1セット
999 税込1,099
当日出荷

シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウ 動画あり
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル) 区分A形 pH値4.5 吸湿率(相対湿度50%)24.2 吸湿度(%)30 寸法(mm)80×195 質量(g)500 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー 貫通 角軸 モノタロウ 動画あり
尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
種類グリップドライバー 表面処理クロムメッキ 材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウールバフ ハード モノタロウ 動画あり
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。 外径(Φmm)170 厚さ(mm)25 タイプ中目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 内径(mm)22 取付径(Φmm)150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。 材質K5×K5 形状A式(みかん箱タイプ) タイプシングルフルート、Aフルート FSC認証認証 FSC認証番号FSC-C350556
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 モノタロウ 動画あり
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用 最高使用圧力(MPa)0.8 適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール タイプクリップチャック 取付ねじG1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状丸型 材質PA6+PA66 オレンジ 太さ(mm)2.4
1巻
819 税込901
当日出荷

表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。 商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。 又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。
用途屋内の現場養生 材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm 寸法(mm)910×1820 シート厚さ(mm)約3 幅(mm)910 長さ(mm)1820 仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能 タイプ2つ折り
1箱(20枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット 角度(°)45
1丁
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自転車を屋外に置く場合に雨や風などから汚れを防ぎます。表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。また厚手のタイプなので耐久性もあり破れにくいです。鍵用の穴がありますのでカバーをしたままU字ロックやワイヤーロックが出来ます。
用途自転車用 適合26型、27型 材質ポリエステル 寸法(mm)1900×1020 シルバー
1個
889 税込978
当日出荷

さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして 材質SUS304 形状角型 ピッチ(mm)約0.6 金網ピッチ(mm)約0.6 金網線径(mm)約0.8 線径(mm)約0.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に 材質C5×C5 形状A式(みかん箱タイプ) 厚さ(mm)約8 タイプWフルート
1パック(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)鋼線 軸長(mm)33
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤 使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。 希釈倍率10 液性中性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

綿とポリエステル混合素材で丈夫かつやわらかベルト。 ローラーバックルで好きな位置に調整できるタイプです。 ベルト先端には補強用の金属カバーが付いています。
用途作業時のワークパンツのベルトとして 混率(%)綿35、ポリエステル65
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値18dB(ANSI S12.42準拠) イエロー タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99 材質(ヘッドバンド)PVC 材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ペンスタンド 角型 モノタロウ 動画あり
スチールメッシュ製のペンスタンド。裏面にすべり止め付き。
用途ペン立てとして シルバー 材質スチール タイプ 本体寸法(mm)68×68×96
1個
199 税込219
当日出荷

ウォーキングメジャー モノタロウ 動画あり
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)520/1030 質量(kg)1.52 カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm)10 最大測定距離(m)9999.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

研磨力に優れ、塗装・酸化膜の剥離に最適です。また、ステンレスのヘアライン加工にも使われています。
用途ヘアライン加工 塗装、被膜剥離 粒度180 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約10 黄土 砥材酸化アルミニウム 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

踏み台 折りたたみ式 スチール製 スリムタイプ モノタロウ 動画あり
折りたたみ式の2段踏み台です。 グリップ付きの幅広ステップを採用しているので、安定して作業が可能です。 スリム設計で持ち運びにも便利な取っ手付きです。 ステップが全開するとロックがかかり安全です。
用途手の届かない場所での作業などに 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)200 材質スチール、樹脂 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×485×445 正面踏ざん有効幅(mm)300 取扱説明書(0.7MB) 収納寸法・幅(mm)495 収納寸法・奥行(mm)545 収納寸法・高さ(mm)36 使用高さ(mm)445
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム背抜き手袋の価格訴求品になります。薄手ですが、大量使用される方や軽作業が中心の方にお薦めです。 10ゲージ仕様なので編み目が細かくフィット感があり、通気性も良い商品です。
用途運搬、土木、一般軽作業など。 材質(すべり止め)天然ゴム 色(すべり止め)ブルー 強度
1パック(10双)
649 税込714
当日出荷

エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに プラグ20PPA 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 使用範囲(mm)4000 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

折りたたみ台車 完全折りたたみタイプ モノタロウ 動画あり
台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm)101 材質(車輪)TPR タイプ折りたたみ式 車輪幅(mm)32.6 ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 材質(荷台)ポリプロピレン スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウ 動画あり
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。 種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±4 主な用途冷媒機器
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


虫回し モノタロウ 動画あり
バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに 全長(mm)125 質量(g)20 先端径(mm)(大)約6、(小)約4
1個
149 税込164
当日出荷

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm)0.6
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ モノタロウ 動画あり
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用) 付属品専用コック 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水 使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色透明 内容量(L)17.7 容器バックインボックス 希釈倍率約30~100倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検 質量(g)136.7 電源単4乾電池×2本(別売) 測定範囲(℃)-50~400 測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93 放射率0.1~1.00可変 サンプリング約0.5秒(95%) 距離係数D:S=12:1 使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと) 保管温度範囲(℃)-20~60 温度表示方式デジタル 取扱説明書(7.9MB) 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 応答波長(μm)5~14
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。 引張強度(N/10mm)9.8 剥離紙あり 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)