18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。 厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。
用途テイクアウトやアウトドア用に。 展示会やイベントなどの試飲用に。 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
1パック(50個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類ゴムハンマー 材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途組立作業
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ 動画あり
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C 表面処理亜鉛メッキ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8 ブルー 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー(1/4) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 4穴ワッシャ付きでしっかり固定
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に 材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン 直径(Φmm)ワッシャ:約58 種類U字型ピン 太さ(mm)約3.5
1セット(200個)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デリバリー、サクション両用途に適しております。
用途土木・農業ポンプ用 長さ(m)5 使用流体水/粉体 材質PVC 透明/白 特性透明性 使用温度範囲(℃)-5~65
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ 動画あり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高圧用カプラー ソケット モノタロウ 動画あり
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa)21 ソケットorプラグソケット 適合流体作動油
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 取り付け形状オネジ取付用 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(Oリング)フッ素ゴム 接続形状ソケット/オネジ(M)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 全長(mm)1700 質量(kg)3.9 オレンジ 頭部形状(脚頭)平面 収納時寸法(mm)1020 定芯桿5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
用途※本来の用途以外には使用しないでください。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。 適合軽自動車~普通乗用車 内径(Φmm)34、36、37、38、42、45、48、53 外径(Φmm)44、46、47、48、52、55、58、63
1セット(8個)
9,998 税込10,998
当日出荷

ダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウ 動画あり
目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。 リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。 裏フタは耳金タイプ。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 目量(mm)0.001 測定範囲(mm)0~1 全長(mm)107 質量(g)100 外径(Φmm)58 測定力(N)2以下 目盛仕様0~100~0 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)0.3
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(Oリング)フッ素ゴム 接続形状ソケット/ホースニップル(H)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深溝玉軸受 6800番台 開放形 モノタロウ 動画あり
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.3 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)