37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質ABS 全長(mm)約42 質量(g)約32 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート 材質クロムバナジウム鋼 硬度HRC49~52 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。
用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業 セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62) 材質S2 形状L型 質量(g)422 タイプロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

丈夫な作りでしっかりとした買い物かごです。
用途スーパーなどでのお買い物に。 容量(L)29 材質PP(帯電防止剤配合) 質量(g)680 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×346×247 ネスティング高さ(mm)22 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×230
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農耕地用除草剤。 葉から茎へ吸収し、根まで枯らすことが出来ます。成長した雑草に速効性があります。 散布液は土壌中の微生物により分解され、土壌に残留しません。 除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。
用途農耕地、、樹木、空き地、駐車場等(非農耕地)の除草に。 性状淡黄赤色澄明水溶性液体 適合作物野菜類・いも類・豆類・果樹類・雑穀類・麦類水田作物(水田畦畔・水田刈跡)移植水稲・直播水稲・水田作物畑作物(休耕田)・茶・飼料用とうもろこし・牧草(牧野・草地)・つつじ類樹木等(公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・宅地・のり面・鉄道等)、林木(造林地)畝間処理:ねぎ、注入処理:林木(林地・放置竹林) 農林水産省登録第(号)18813 毒劇区分普通物
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンプ台 油性 中形 さらっと乾くタイプ モノタロウ 動画あり
捺印後、約3秒ほどで乾きます! 乾燥時間が早く、色合いも濃いので連続した書類への捺印作業に最適です。 顔料が紙にしっかり付きますので肉感のある捺印ができます。コート紙対応可能! 顔料インクですので捺印後の耐光性と保存性に優れています。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。 サイズ中形 成分油性顔料系インク 盤面サイズ(mm)52×88 本体サイズ(mm)幅78×長さ108×厚さ17 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) モノタロウ 定期注文 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 ※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面 <希釈の目安> 油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍 ガラスなどの汚れに…100~200倍 モップについた油汚れに…10倍 液性アルカリ性 付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター) 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプストレート 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靴専用の除菌消臭スプレーです。 除菌効果を速乾性に優れています。柿渋エキス、緑茶抽出液に銀のトリプル効果で嫌な臭いもシャットアウト。微香性で使いやすいです。
用途靴内の除菌消臭 成分アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料 タイプ微香性 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

ハンドル付、臭い漏れ防止PEパッキン付、簡易ロック機能付、連結機能あり、フタオープン機能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用可能なパッキン付き大型ゴミ箱 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(フタ)ポリプロピレン(PP) 材質(パッキン)発泡PE 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

瞬間接着剤 木工用 モノタロウ 動画あり
各種木材同士・多孔質材同士の接着に適しています。各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着にも適しています。中粘度タイプなので染み込みやすい材質にも使用出来ます。
用途各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着 成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

保冷、保温用の袋です。 中に入れる物の形に合わせて折りたたんで使用できます。
用途冷たいものや熱いものの持ち運び用に。 ショッピングバッグの内袋として。 梱包材として。 材質アルミ蒸着ポリエステルフィルム、発泡ポリエチレン、高密度ポリエチレンフィルム
1パック(10枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で使いやすい、定番の買い物かごです。
用途スーパーなどでのお買い物に。 グレー 容量(L)28 材質PP 寸法(mm)(内底面)406×266 質量(g)504 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×360×253 ネスティング高さ(mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×328×221
1個
519 税込571
当日出荷

折りたたみ台車 完全折りたたみタイプ モノタロウ 動画あり
台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm)101 材質(車輪)TPR タイプ折りたたみ式 車輪幅(mm)32.6 ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 材質(荷台)ポリプロピレン スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

標識 消火器使用方法 モノタロウ 動画あり
突然の使用の際に安心。消火器置き場に便利な使用方法標識。 便利な消火器スタンド取付タイプとそうでないものがございます。
寸法(縦×横)(mm)215×250 材質硬質塩ビ
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差プレート 車用 コーナー ゴム製 モノタロウ 動画あり
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプコーナー 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 適合10t車まで通行可能 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 エコマーク認定番号23 128 018
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ半開 表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。 しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。 柔らかくて握りやすい形状です。
用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど 耐熱温度(℃)約200 材質100%コットン 全長(mm)300
1枚
599 税込659
当日出荷

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理黒染め
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静電気除電シート 放電ペーパー モノタロウ 動画あり
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など 仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。 寸法(mm)266×220 表面抵抗値(Ω)104~106/SQ 厚さ(g/m2)60 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷

熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。 しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。 柔らかくて握りやすい形状です。
用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど 耐熱温度(℃)約200 材質再生コットン
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュチェア 座面モールドウレタン仕様 モノタロウ 動画あり
広めの座面でゆったりとした座り心地の肘付メッシュチェアです。 座面はモールドウレタンを採用し、すわり心地・耐久性が良いです。 背もたれはメッシュ素材を採用。 座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。 肘掛は折りたたむことが出来るので、デスクにスッキリ収納できます。 【モールドウレタンとは】 造りたい形状の鋳物を作りその中にウレタンの液を注入し 短時間で発泡させて作るウレタン製造方法の一つ。 耐久性と信頼性を求められる際に広く使われ、公共の椅子、自動車の座席などに使用されています。 型くずれしにくく耐久性に富んでおり、弾力性があり品質の維持・信頼性に優れています。
用途OAチェアとして 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 種別オフィスチェア 材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)/5脚ベース:ナイロン/キャスター:ナイロン/シリンダー・座鉄板:スチール/背もたれ材質:スチール、メッシュ布地 質量(kg)9.7 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×890~980 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×470 ヘッドレストなし
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 取扱説明書(1.5MB) リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背もたれが高くゆったり座れるハイバックオフィスチェアです。 座面幅は余裕の510mmビックサイズ! 広く大きい座面と背もたれはモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくいです。 座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。
用途OAチェアとして。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地 質量(kg)14.98 種類オフィスチェア 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~510×480~630×930~1005 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)510×480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 背タイプハイバック ヘッドレストなし
1脚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル付、臭い漏れ防止PEパッキン付、簡易ロック機能付、連結機能あり、フタ270度オープン機能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用可能なキャスター付き大型ゴミ箱 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP) 容量(L)90 幅(mm)468 高さ(mm)834 奥行(mm)575 材質(キャスター)エラストマー樹脂 材質(フタ)ポリプロピレン(PP) 材質(パッキン)発泡PE 取扱説明書(0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる金属製品、工具に吸着できます。 付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。 また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。 製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)470 幅(mm)22 高さ(mm)22 質量(g)850 吸着力(N[kgf])100[10]以内 マグネット部寸法(mm)432
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

シリコン製の耐熱鍋掴みです。ハーフサイズでコンパクトで扱いやすいです。オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものをつかむのに大変便利です。フックを掛ける穴付きで収納するのに便利です。
用途オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものの掴みに 材質シリコン レッド 質量(g)50/1個あたり 寸法(縦×横)(mm)82×113 耐熱温度(℃)230
1セット(2個)
639 税込703
当日出荷

メッシュパレット 全開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ全開 表面処理亜鉛鍍金 扉開閉方式全開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。 仕様先端耐熱ポリミイドテープ 使用温度範囲(℃)220 感温部(mm)5×18 接続Y端子 リード線(m)1 熱電対Kタイプ リード線PTFE 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類天井自在式 材質アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 砥材アルミナ 適合機種ディスクグラインダー 外径(Φmm)100 ねじ径M10xP1.5 最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型軽量なデジタル水分計。 簡単に木材、建材の水分を測定することができます。 バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。 測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~60建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 質量(g)47 使用温度範囲(℃)0~40 電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20 消費電流(mA)<7 保存温度範囲(℃)-10~50 確度木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%; 保存湿度(%)85RH以下 取扱説明書(1.4MB) 使用湿度(%RH)85以下 分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。 使用温度範囲(℃)200 接続コネクター リード線(m)1 素線径(mm)0.125 熱電対Kタイプ リード線PTFE リード線径(Φmm)0.32
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

日機株式会社製の高品質なクーラント片ソケットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたメネジコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2個)
339 税込373
当日出荷