「ア-ス線」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 (30A) モノタロウ 動画あり
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4 最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

変換アダプター 3P→2P モノタロウ 動画あり
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口3P・1個口 プラグ形状2P(アースコード付き) 仕様アースコード付き コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28 定格容量125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA)12V約150 定格電圧(V)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスサーキットテスター モノタロウ 動画あり
テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。 アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
付属品A23乾電池(12V)×2 使用方法1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。 全長(mm)147 測定範囲DC3~28V 質量(g)50 使用電池単5乾電池×2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5 バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり) 電流制限抵抗値1MΩ(±5%) 質量(g)30 バンド幅(mm)20 コードあり
1個
499 税込549
当日出荷

モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ 動画あり
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター7インチTFT LCD 付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g)350 配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式NTSC 2入力 動作電圧12V~24V 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷