カテゴリ

  • 接着剤・補修材(7)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 3M(スリーエム)(157)
  • RS PRO(124)
  • エレコム(73)
  • エスコ(53)
  • Clover(クロバー)(49)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(48)
  • 日東電工(44)
  • セメダイン(40)
  • TRUSCO(33)
  • リンテック21(29)
  • WAKI(和気産業)(26)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20)
  • コニシ(18)
  • パネフリ工業(18)
  • アズワン(12)
  • アルテコ(ALTECO)(12)
  • 家庭化学(11)
  • ニトムズ(11)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アクリル用 接着剤」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用 モノタロウデスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用モノタロウ(40件のレビュー)
629税込692特価
1台
取扱停止中
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード! 高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。 ケガ防止用に角を丸く加工しています。 組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。 別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。 対面での接客や商談時に。 飲食店での向かい合うテーブルに。 事務所でのデスク間の間仕切りに。板厚(mm)約3タイプ窓なしセット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)透明備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。取付方式自立式材質(パネル)アクリル樹脂
瞬間接着剤 多用途タイプ モノタロウ瞬間接着剤 多用途タイプモノタロウ(47件のレビュー)
629税込692
1本(20g)
当日出荷
接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 速硬化タイプ モノタロウ瞬間接着剤 速硬化タイプモノタロウ(50件のレビュー)
599税込659
1本(20g)
当日出荷
接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。
用途プラスチック、EPDM、合成ゴム、金属など成分エチル 2-シアノアクリレート、改質剤セットタイム(秒)鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3引張剪断強度(N/mm2)鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 耐衝撃用 モノタロウ瞬間接着剤 耐衝撃用モノタロウ(45件のレビュー)
529税込582
1本(20g)
当日出荷
金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着に 適しています。衝撃や振動のかかる箇所の接着に適しています。
用途金属、プラスチック、合成ゴムなど仕様衝撃接着強さ(mJ/mm2):20成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、ヒドロキノンセットタイム(秒)鉄:20、アルミ:20、ステンレス:20、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):15、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):15、CR(クロロプレンゴム):5、NBR:10引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ステンレス:25、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
断熱材 グラスウール モノタロウ断熱材 グラスウールモノタロウ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)910厚さ(mm)25(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.4MB)
接着剤 車止め用 モノタロウ接着剤 車止め用モノタロウ(47件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1kg)
当日出荷
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。 1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着成分アクリル樹脂系エマルション形グレー比重1.57±0.1粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min接着強度(N/mm2)2.3危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)主なワークパーツ
ねじゆるみ止め用接着剤 高強度 モノタロウねじゆるみ止め用接着剤 高強度モノタロウ(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(50mL)
当日出荷
金属の接合面同士の間に塗付後、空気が遮断されると反応し硬化します。 ねじのゆるみを抑えることができます。高強度のネジゆるみ止めです。
用途金属ネジ専用ゆるみ止め、業務用液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)38/28主成分アクリル樹脂推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)500~800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
根太用接着剤 モノタロウ根太用接着剤モノタロウ(63件のレビュー)
709税込780
1本(1kg)
当日出荷
床下地のキシミ音や浮き上がりを防止します。水性タイプなので火災の危険がありません。
用途2×4工法や在来工法の床用現場接着剤 床パネルと根太およびモルタル下地と根太の接着成分鉱油材質アクリル樹脂系エマルション形木淡色比重1.38±0.1環境対応JAIA 4VOC基準適合不揮発分66%±5改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏10分、冬15分粘度(Pa・s)190±60(20℃)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)主なワークパーツ
内装用アクリルコーク モノタロウ内装用アクリルコークモノタロウ(60件のレビュー)
409税込450
1本(500g)
当日出荷
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修材質アクリル樹脂系エマルション形pH値8.0比重1.51(比重びん法)不揮発分82.0%(105℃×3hr)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観均一なペースト状粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃)タックフリータイム(分)20化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
結束固定ベース モノタロウ結束固定ベースモノタロウ(52件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66推奨静荷重(N[g])2[204]関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら