カテゴリ

  • 整備工具・収納(5)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • RS PRO(265)
  • JUKI(184)
  • イマダ(129)
  • エスコ(127)
  • MAZDA(マツダ)(114)
  • スイセイ(88)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(83)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • イマオコーポレーション(73)
  • 椿本チエイン(72)
  • IKA(72)
  • トヨタ(69)
  • マキタ(57)
  • ニッポー(日邦ミシン)(53)
  • 永興電機工業(51)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(45)
  • StarTech.com(45)
  • スズキ(44)
  • TRUSCO(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アタッチ」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アタッチメントリベッター モノタロウアタッチメントリベッターモノタロウ(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。 従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。 スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。 ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに材質ハウジング:樹脂、六角軸:鉄全長(mm)173質量(g)340六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)58.5使用可能リベット(Φmm)スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ)推奨適合工具最大トルク50N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー取扱説明書(0.8MB)
自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付モノタロウ(91件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
ヒートガン 温度調節機能付 モノタロウヒートガン 温度調節機能付モノタロウ(20件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
取扱停止中
細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。 風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。 冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1質量(kg)約0.77コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)機能温度調節機能付風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480取扱説明書(10.7MB)
ヒートガン モノタロウヒートガンモノタロウ(95件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1質量(kg)約0.75コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.9MB)
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付 モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付モノタロウ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)0.95付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース質量(g)530電源単三乾電池×4本(別売)光源4×LEDs本体サイズ(mm)235×117×75解像度640×480ピクセル対応メディアmicroSD防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)動作温度(℃)0~40画素数480×RGB×272_Pixel関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)取扱説明書(7.0MB)
モーターサイクルジャッキ モノタロウモーターサイクルジャッキモノタロウ(49件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル材質スチール質量(kg)14本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)最低位(mm)90定格荷重(kg)450
ジャッキアタッチメント サイド用 モノタロウジャッキアタッチメント サイド用モノタロウ(169件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに適合注文コード:70335274、75090444材質PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×39溝幅(mm)8(最狭部)溝深さ(mm)14関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アタッチメントハンマー モノタロウアタッチメントハンマーモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
用途自動車板金作業にセット内容本体ASSY、絞りステンヘッド(荒)、絞りステンヘッド(細)、均しステンヘッド、均しアルミヘッド、ピンヘッド、抜きピン、六角レンチ、プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッドケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物
ロングスライドハンマー モノタロウロングスライドハンマーモノタロウ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
自動車の板金修理用のスライドハンマーキットです。 強力なスライドハンマーを利用して、板金の損傷部分(歪み・凹み等)を修復します。 5種の先端アタッチメントを使い分けながら、様々な板金作業ができます。 大掛かりな器具など不要で、使い勝手のよい工具セットとなっております。
用途自動車の板金修理時に。材質スチール全長(mm)665(ハンマー)ねじ寸法UNC5/8×11ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1
モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウモニター付きスコープ SDカード対応モノタロウ(59件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)約0.95液晶サイズ2.4インチ付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書質量(g)330(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本光源4×LEDs本体サイズ(mm)90×257×42解像度VGA(640×480)対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI動作温度(℃)-10~50画素数960×240ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70ケース質量(g)約700関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジタル外側マイクロメータ モノタロウデジタル外側マイクロメータモノタロウ(15件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25最小読取値(mm)0.001器差(μm)±3付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個材質フレーム:機械構造用炭素鋼寸法(mm)61×156×28質量(g)197電源リチウム電池CR2032×1個電池寿命(通常使用で約)8ヶ月測定圧力10N取扱説明書(0.3MB)
ラジエターリーク&キャップテスター 国産車用 モノタロウラジエターリーク&キャップテスター 国産車用モノタロウ(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ラジエターに適合するアダプターを装着し、ラジエターを通して冷却水路に加圧することで、破損や冷却系統の漏れを検査できます。アタッチメントを交換することで、国産車全般に対応可能。また付属のキャップテスト用アダプターを使用すればラジエターキャップの開弁圧の点検も可能です。水温計も付いています。
用途破損や冷却系統の漏れの検査に適合キャップサイズ:内径31mm/深さ9.5mm、内径31mm/深さ15.7mm、内径41mm/深さ19.5mmセット内容圧力ポンプ×1、リークテスト用アダプター×3種類、キャップテスト用アダプター×2種類、水温計×1種類取扱説明書(3.7MB)
スライドハンマーセット モノタロウスライドハンマーセットモノタロウ(78件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(102件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
ラジエターリークテスター 国産車 外車 対応 モノタロウラジエターリークテスター 国産車 外車 対応モノタロウ(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ラジエターを通して冷却水路にハンドポンプを使用して加圧することで、破損や冷却水の漏れを点検できます。 アタッチメントを切り替えることで、国産車全般と多くの外国車に対応できるので大変便利です。※車種によっては使用できない場合もございます。
用途破損や冷却水の漏れの点検にセット内容ハンドポンプ×1、アダプター×10、国産車用アタッチメント×4、トヨタ・ニッサン・スズキ用クリップ×1取扱説明書(60.0MB)
ブレーキキャリパーツール セット モノタロウブレーキキャリパーツール セットモノタロウ(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換にセット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
二輪車用スタンド リア用 モノタロウ二輪車用スタンド リア用モノタロウ(362件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70取扱説明書(1.7MB)
変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ変換アダプター インパクト用 ピンリング付モノタロウ(67件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら