7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文 動画あり
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン 種別油性、エアゾール タイプ強力、速乾 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 定期注文 動画あり
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ 動画あり
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ 動画あり
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 付属品プラスチックのノズル(約10cm) 成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
489 税込538
欠品中