カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
    • その他メンテナンスツール(1)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バイク部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • DAYTONA(デイトナ)(31)
  • PACIFIC(2)
  • IRC(1)
  • DUNLOP(ダンロップ)(1)
  • TIPTOP(1)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(7)
  • PFP(2)
  • KITACO(5)
  • NEXPerformance(1)
  • DRC(ダートフリーク)(29)
  • スズキ(123)
  • YAMAHA(ヤマハ)(66)
  • Kawasaki(53)
  • Puig (プーチ)(39)
  • TAKEGAWA(武川)(36)
  • ホンダ(28)
  • POSH Faith(19)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • アリート(ariete)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアバルブ バイク」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーバルブジョイント モノタロウエアーバルブジョイントモノタロウ(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。
用途空気充填に適合米式バルブ全長(mm)200質量(g)49角度(°)90
エアバルブプーラー モノタロウエアバルブプーラーモノタロウ(62件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。
用途タイヤ交換時の作業に。材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)
エアーチャック 3way モノタロウエアーチャック 3wayモノタロウ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)132最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気
エアーチャック 3way ショート モノタロウエアーチャック 3way ショートモノタロウ(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)53最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気
タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウタイヤゲージ エアーチャックガン式モノタロウ(254件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)1測定範囲(kPa)0~1000タイプクリップチャック最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ取扱説明書(0.7MB)
メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ モノタロウメッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプモノタロウ(84件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。 バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。 ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。 またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。 ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。 ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)測定範囲(kPa)30~400最小目盛(kPa)10適合米式タイヤバルブ材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)質量(g)298ホース長さ(mm)約300ゲージ目盛(kPa)10取扱説明書(1.1MB)
バルブスプリングコンプレッサーセット モノタロウバルブスプリングコンプレッサーセットモノタロウ(45件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。全長(mm)300(本体)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら