13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ 動画あり
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 フィルターセミオートドレン 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 水分除去率(%)82 圧力計接続口径Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O 付属品ブラケット 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウ 動画あり
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建機・農機用エアーフィルター モノタロウ 動画あり
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォーターセパレーター モノタロウ 動画あり
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。 取付ねじPF(G)1/4 全長(mm)88 ねじの種類PF(G) 耐圧(MPa)0.62 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 ドレン排出NOタイプ 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.4MB) ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min)20~30 標準流量(L/min)8以下 使用温度範囲(℃)2~40 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。 フロート式で無駄なくドレン排出できます。 N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) 使用圧力範囲(MPa)0.3~1.2 使用温度範囲(℃)5~60 タイプノーマルオープン 質量(kg)0.67 全長(mm)188 材質(ボウル)アルミニウム合金 入口管接続口径PT1/2" 出口管接続口径PT1/8"
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

各メーカー空調ウェアの標準ファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取り付け対応可能です。 剥離紙をはがして取付けます。 空調ファンの空気吸込口にパッと晴れる片面強力粘着タイプで簡単装着。 ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がありません。 作業現場の「粉塵」「ホコリ」を防ぎ、目詰まりしにくく、ファンの故障を制御します。
用途空調ウェアのファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取付用として 材質(フィルター)ポリエステル、モダアクリル(剥離紙)ポリエチレンラミネート紙 寸法F(Φmm)100 素材その他
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)5.4/5.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540 吐出量(L/min)約105/125 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約4.5/4分 取扱説明書(1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 幅(mm)約220 質量(kg)約12 高さ(mm)約500 出力(W)50Hz:340・60Hz:360 種類静音 奥行(mm)約520 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)13 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500 騒音値(dB)約70 吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式オイルレス 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.77 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7 充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)6.3/7.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)620/740 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590 最高圧力(MPa)約0.8 吐出量(L/min)約125/150 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約5/4.5分
1台
43,980 税込48,378
当日出荷