2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。
用途空気充填に 適合米式バルブ 全長(mm)200 質量(g)49 角度(°)90
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウ 動画あり
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車 適合英式バルブ・米式バルブ 材質本体:真鍮・プラグ:スチール 全長(mm)約65 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.7 先端径(mm)20 接続方式カプラ接続 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 先端幅(mm)30 取付ネジ径G1/4(PF) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
829 税込912
当日出荷