日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用
タイプカートリッジタイプ
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。
分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。
全長(mm)280(最短)~385(最長)
フィルター直径(Φmm)60~140
刃厚(mm)3
刃外径(mm)20
材質(刃)HSS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード