太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
タイプ光沢
厚さ(μm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
国内一流メーカー製造の高品質!耐水性・耐油性があり、乾式・湿式どちらでも使えます。
強靱なポリエステルフィルムに研磨微粒子を均一にコーティングしているため、深い傷が入らず、均一な仕上がり面が得られます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。
適合材プラスチック、金属など
砥材酸化アルミニウム
厚さ(μm)75
寸法(縦×横)(mm)280×228
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用
材質コロナ処理・高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.009
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
テープ種類布テープ
遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン
寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1970
仕様防炎性能試験番号取得済
材質軟質ビニールフィルム
厚さ(mm)0.35
質量(kg)2.15
ハトメ数16
ハトメピッチ(mm)約480
ハトメ内径(mm)Φ12
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
厚さ(mm)約0.009
表面処理コロナ処理
プレストレッチ包装機・コンベンショナル一般包装機の両方で使用可能な、ハイグレードかつ強力な機械用ストレッチフィルムです。
代表的な機械メーカー(司化成・積水樹脂・シグノード・日本包装機械・日本梱包資材)に適合します。
用途ストレッチ包装機用
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
破断伸度(%)縦:450以上/横:575以上
質量(kg/本)約18.4
1巻
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)120
シート長さ(m)35
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別車両用
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理済みポリフィルム
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別タンカルフィルム
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
仕上幅(mm)150
シート長さ(m)18
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。
厚さ(mm)0.01
長さ(m)25
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理ポリエチレン
仕上幅(mm)約100
材質(テープ)ポリエチクロスアクリル系テープ
シート長さ(m)25
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)300
シート長さ(m)35
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別車両用
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理済みポリフィルム
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LDPE(低密度ポリ)を原料としており、汎用タイプの布マスカーなどで使用されているマスカーフィルム(HDPE(高密度ポリ))と比較して、ノンスリップは、素材自体が滑りにくくなっています。
エンボス加工が施されており、フィルムを拡げる際に、フィルムとフィルムがくっついて剥がれにくいのを防ぎます。
テープ幅(mm)18
シート幅(mm)1100
材質(シート)ノンスリップポリフィルム
テープ種類布テープ(茶)
仕上幅(mm)295
折数4
シート長さ(m)20
シート厚さ(mm)0.03
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別タンカルフィルム
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
仕上幅(mm)300
シート長さ(m)18
フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP!
吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。
太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。
使用しないときは折り畳んで収納可能です。
ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。
用途車内の日除け
付属品吸盤2個(吸着時Φ46mm)
材質本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリエステル吸盤:PVC
質量(g)215
寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700X150X30
ハトメ内径(Φmm)約12.5
1枚
¥598
税込¥658
当日出荷
糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。
厚さ(mm)0.009
長さ(m)25
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理ポリエチレン
仕上幅(mm)300
材質(テープ)ポリエチクロスアクリル系テープ
シート長さ(m)25
滑りにくい材質を使用している為、屋根上や床面等の養生に適しています。
耐久性と耐候性に優れているので、破れたりすべったりしにくく、シート上で安定した作業が行えます。
テープ種類布テープ(若葉色)
テープ幅(mm)25
材質(シート)ノンスリップポリフィルム
シート幅(mm)1100
シート長さ(m)25
テープ地色グリーン
仕上幅(mm)300
シート厚さ(mm)0.03
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用
材質HDPE
厚さ(mm)0.009
テープ地色グリーン
テープ種類布
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。
裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。
使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。
貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。
屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用
材質ポリカーボネイト
厚さ(mm)約0.5
仕様粘着剤付き
粘着剤アクリル系
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3
材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)60
ハトメピッチ(mm)約200
ハトメ内径(mm)Φ8
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン
厚さ(μm)45
伸び(%)横200、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>20、横>12
粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
板厚(mm)約1.5
寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
日本製の高品質な商品です。
プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。
プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。
木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。
各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。
4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。
比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。
国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
用途カートン、P函等の荷物の積載。
平置き、均等積み付けを推奨。
質量(kg)9.9
タイプ普通ソリッドパレット
耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ポリエチレンクロスで軽い。
カバーとして商品に掛けても中身が見易い。
床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。
PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として
色半透明
材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン
厚さ(mm)0.11
寸法(m)3.6×5.4
仕上り寸法(m)3.52×5.31
ハトメピッチ(cm)約90
ハトメアルミハトメ
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐
厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45
色透明
ハトメピッチ(mm)2面200:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
特性耐水、耐候
ロープ仕様8×8 太さ約5mm
ハトメアルミハトメ
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。
インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。
1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
定格電圧(V)42
定格電力(W)35
寿命2500
仕様車検対応
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
太陽光・LED・蛍光灯などの光を蓄え、暗闇で光る蓄光ステッカーです。
火災や震災時における避難口・避難路の確保に役立ちます。
JIS規格に基づいた蓄光性能JBクラス素材を採用し、暗闇でも視認性が高く、時間が経過しても高い輝度を維持します。
また、保護フィルムと蓄光ステッカーが一体なので簡単に施工することが可能です。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
仕様緑/白抜き
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
取付方式裏面粘着
輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB
表示内容非常口
日本製の高品質な商品です。
プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。
プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。
木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。
各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。
4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。
比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。
国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
用途カートン、P函等の荷物の積載。
平置き、均等積み付けを推奨。
質量(kg)7.2
タイプ普通ソリッドパレット
耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。
このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。
交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別ポリアミド薄膜
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)45
除去率(%)95~98
関連キーワード