一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ストッパー無し
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ストッパー有り
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
ブレーキ無し
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車WS
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。
キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ!
内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様!
キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。
ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として
材質PP+ガラス繊維
材質(車輪)ポリウレタン
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き)
キャスター径(Φmm)75
ブレーキ種類ストッパー
特性ストッパー付
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々!
コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に
材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR)
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
キャスター4輪自在、静音タイプ
キャスター径(Φmm)75
材質(荷台)樹脂
スタッキング可否不可
連結可否不可
材質(車輪)6ナイロン
色黒
寸法F(mm)5
寸法D(mm)38
寸法E(mm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ双輪
材質(車輪)6ナイロン
色黒
ボルト長さ(mm)15
車輪タイプ双輪
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
携行性に優れた折りたたみ式のコンテナカートです。
自在キャスターを4輪採用でスムーズな運搬を実現。4輪中2輪はブレーキ付。
耐荷重35kgでたっぷり収納。
ハンドルは3段階調整が可能です。
便利なスライド式のフタを装備。フタが不要の際は本体に収納が可能です。
用途荷物の運搬
質量(kg)3
色レッド/ブラック
高さ(mm)1030(ハンドル使用時)
材質(本体)(本体)PP、(ハンドル)スチール+ABS、(バックル)POM
容量(L)48
耐荷重(kg)35
材質(キャスター)PA+PU
車輪4輪(内2輪ストッパー付き)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×340×350
収納量2Lペットボトル12本可能
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×95×490
取扱説明書(0.7MB)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×380×490
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低い体勢での作業に便利なキャスター付きの椅子です。
座面厚さが35mmあるので長時間の作業でも快適です。
用途座った状態での作業に。
材質座部:合板+ウレタン、脚部:25.4Φmmスチールパイプ+シルバー粉体塗装、キャスター:自在ゴムキャスター
種類作業用イス
キャスターあり
張地PVC
座幅(mm)約290
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。
キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。
用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。
軸径(Φmm)23.5
材質(本体)スチール
材質(車輪)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に
車輪径(Φmm)50
軸径(Φmm)11
軸長(mm)22
形状自在車
色ブラック
材質(車輪)ウレタンゴム
車輪幅(mm)51.8
ストッパーなし
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1パック(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4
耐荷重(kg)100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)358×380
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に
車輪径(Φmm)50
軸径(Φmm)11
軸長(mm)22
形状自在車
色ブラック
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)52.5
ストッパーなし
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1パック(5個)
¥899
税込¥989
当日出荷
モノタロウ 平台車 木製専用の交換キャスターです。
用途モノタロウ 平台車 木製専用交換キャスターとして
形状自在
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量・軽荷重タイプ用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:52493973)
※自在キャスターは注文コード:84937554に適合。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)PP
モノタロウ 台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ専用の交換キャスターです。
用途交換用キャスター
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)天然ゴム
車輪幅(mm)33
対応機種モノタロウ台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ(注文コード:65031978)
適合ボルト径M10×20MM
自在キャスターで、座ったままでの移動が簡単です。
ボールベアリング入りの引出し3段とスプレー用トレーがあり、工具と一緒に移動できます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
用途作業チェアとして。
付属品六角レンチ(5mm)×1本
材質鋼(本体)、PE(シート)、PP(キャスター)
質量(kg)7.8
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)152×299×40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×400×390
総耐荷重(kg)100
引出し耐荷重(kg)7(1段)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
形状自在
材質(車輪)ナイロン
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
適合ボルト径M8×12mm
適合16730936
形状自在
材質(車輪)ゴム
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
お好みの高さに調整可能。
お尻にフィットする座面形状 樹脂製で汚れても拭きやすい!
5つの自在キャスターで安定。
用途自動車整備時などの作業チェアとして
付属品カップホルダー(内径84×68mm)×2
幅(mm)490
質量(kg)7
高さ(mm)510~640(キャスター含む)
車輪幅(mm)25
奥行(mm)390
耐荷重(kg)100(座面)、0.5(トレー上段)、20(トレー下段)
キャスターあり
材質(キャスター)TPR
背もたれなし
材質(シート)PE
キャスター径(Φmm)75
座高(mm)510~640
材質(トレー)PP
色(本体)赤
高さ調節あり
座面厚(mm)30
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×390
取扱説明書(1.1MB)
トレー寸法(mm)上段内径:275×170×35、下段内径:445×255×30~50(3分割)
1脚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)M-2001-C専用のキャスターです。
用途リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)の交換用キャスターとして
付属品六角レンチ(対辺5mm)
適合M-2001
材質PP
タイプ自在
キャスター径(Φmm)62.5
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
注文コード:20958202専用の交換用キャスターです。
適合注文コード:20958202
材質(車輪)ゴム
台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪 ハンドル伸縮タイプ用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:52156275)
適合52156275
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)TPR
適合16730945、16730954、16730963
形状自在
材質(車輪)ナイロン
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ