25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状キャップ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クーラーキャップ 樹脂製 モノタロウ 動画あり
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。 種類クーラーキャップ 材質(本体)ABS樹脂 ホワイトグレイ 材質(パッキン)エラストマー
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。
用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業 セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62) 材質S2 形状L型 質量(g)422 タイプロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

六角ビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
1セット(6本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート 材質クロムバナジウム鋼 硬度HRC49~52 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンポール 6本セット モノタロウ 動画あり
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。 チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。 ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。 ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。 (ベース部)こげ茶、(ポール部)黄 高さ(mm)約820(組立時) 材質ポリプロピレン 質量(kg)約1.4(1セットあたり) ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
5,998 税込6,598
当日出荷

六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル モノタロウ 動画あり
T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。 先端形状ボール サイズ規格ミリ 形状T型 材質クロムバナジウム鋼 ハンドル幅(mm)98
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリスを本体に充填する方法とM15×2.5mm口径のグリースなどを容器のままネジで直接キャップにセッティングしてご使用頂く事も出来ます。
用途ベアリング部へのグリス充填などに サイズ115×150 油槽径(Φmm)38.2 ノズル接続径PT1/8 最大圧力(MPa(kg/cm2))約6.9 接続径M15×2.5(グリス接続口) 充填量(mL)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 動画あり
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径(トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ホース長さ(m)約1 使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角ビットセット ロングタイプ モノタロウ 動画あり
建築作業はじめ、あらゆる業務作業に便利な六角穴付ねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ回しです。 ロングタイプですので狭い箇所でも作業性に優れています。
用途機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業など 硬度58-62
1セット(6本)
1,298 税込1,428
当日出荷

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)1000 センサー人感センサー、明暗センサー 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫形) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式人感 センサー探知範囲水平約140°、最大約8m 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm)15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110 LED寿命(時間)40000 原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書(5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm)30~85 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

樹脂製ラック 5段 モノタロウ 動画あり
連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。
付属品面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理黒染め
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管 材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PEシート付き) 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50 パッキン付き
1箱(55本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本 全長(mm)150 質量(kg)0.9 タイプ正逆回転 回転数(min-1[r.p.m])13000 最大トルク(N・m)35 ねじ締め能力(mm)4~5 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 実用トルク(N・m)25
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ 動画あり
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)254 質量(kg)1.2 タイプ前方排気 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 最大トルク(N・m)122 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)105 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個 寸法(mm)幅42×全長177 質量(kg)0.7 タイプ正逆回転 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大トルク(N・m)35 ねじ締め能力(mm)4~5 空気消費量(L/min)127 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.7MB) 実用トルク(N・m)25
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個 寸法(mm)幅50×全長229 質量(kg)1.01 タイプ正逆回転 回転数(min-1[r.p.m])1900 最大トルク(N・m)5 ねじ締め能力(mm)5 空気消費量(L/min)127 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.6MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)270 質量(kg)1.2 タイプ後方排気 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)270 質量(kg)1.2 タイプ後方排気 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 最大トルク(N・m)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷