21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工場内の鉄板や柱に設置可能。 Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。 クリップは滑りにくい ディップ加工。
用途マグネットで仮固定したいとき 材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ) 質量(g)110g 耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g 寸法(Φ×mm)Φ50×55.5 クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用) 材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ モノタロウ 動画あり
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。 ワンタッチで取り外しできるクリップ式。 色分けで使用すれば、各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。 チャック付きなので、名刺やIDカードの落下防止や、ホコリや水からも保護します。
用途吊り下げ名札として 材質【吊り下げひも】再生PET、【クリップ】POM、【安全装置】ABS、【名札ケース】再生ポリオレフィン サイズ名刺(大) 中紙サイズ(mm)97×69 外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ひも長(cm)90 ひも幅(cm)1
1パック(10組)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)9 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.75 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.0
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC24V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)12 定格電圧(V)DC24 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 首振り左右・上下/角度調整可能 最大消費電流(A)0.4 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.2
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

ホルダー式クリップ マグネットなし モノタロウ 動画あり
用途、対象物ごとにサイズを使い分けられます。 ステンレスばねで対象物をしっかりグリップします。 ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。 注意書き掲示用に。 分類、仕分け用に。 写真、POPやプライスカード用に。 物流での案内表示、設備表示具に。
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホルダー式クリップ マグネット強力タイプ モノタロウ 動画あり
強力マグネット付きで様々な場所で使用できます。 強力ばねで対象物をしっかりグリップします。 ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。 注意書き掲示用に。 分類、仕分け用に。 写真、POPやプライスカード用に。 物流での案内表示、設備表示具に。 磁力(k)水平方向1.5kg、垂直方向3.0kg
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルダー式クリップ マグネット付 モノタロウ 動画あり
マグネット付きで様々な場所で使用できます。 強力ばねで対象物をしっかりグリップします。 ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。 注意書き掲示用に。 分類、仕分け用に。 写真、POPやプライスカード用に。 物流での案内表示、設備表示具に。 磁力(k)水平方向0.5kg、垂直方向1.5kg
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハーネスクリップ 10個入 モノタロウ 動画あり
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 質量(g)約9.5 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号TM714 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

マグネット式でクリップを楽々取り出し、保管できます。
用途クリップの保管に 材質PS 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×69
1個
109 税込120
当日出荷

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号TM692 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下 取扱説明書(1.8MB) ひもタイプお面式 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 指定防護係数4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

コンベックス ラバー付 モノタロウ 動画あり
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。 種類ロック付 材質(テープ)SK4 目盛仕様メートル 目盛種別片面 材質(ケース)ABS/PVC 仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 色(本体)黄色 爪部0点補正移動爪
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンベックス ラバー付 両面目盛 マグネット付 JIS規格認証 モノタロウ 動画あり
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に 仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 種類ロック、強力マグ爪、両面目盛 材質(ケース)ABS,TPR 目盛仕様メートル JIS規格1級 材質(テープ)SK4 爪部マグネット爪
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッグ名札 名刺サイズ 安全ピン・クリップ両用型 モノタロウ 動画あり
名刺・IDカードを入れるのに便利なサイズ! 安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。チャック式で水やホコリが入りません。裏面はチャック付きで、大切なIDカード類の落下を防止します。
クリップの色 色(本体)透明 材質(シート)再生ポリオレフィン(クリップ)ABS樹脂 ケース寸法(mm)103X78 クリップ安全ピン・クリップ両用型 中紙サイズ(mm)90X55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
149 税込164
当日出荷

タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ 動画あり
国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に 材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 規格JIS B 8850認証 最大使用荷重3.25kN 破断荷重(kN)13 最大使用荷重(kg)331
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。 適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ 全長(mm)200 クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

伸縮リール式のキーホルダーです。 大型カラビナ付きでベルト通しやバッグに吊り下げて使用できます。 カラビナが使用できない場合に便利な引っ掛けクリップ付き。 リール部分はナイロン製になります。
用途鍵などの軽量な小物向き 材質(リールケース部)ABS、(カラビナ)アルミニウム、(リール部)ナイロン、(リング)スチール ガンメタリック、メタリックレッド 径(Φmm)約8(カラビナ)、約20(リング) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×12×150 最大伸長(mm)約600 耐荷重(g)100以下
1個
499 税込549
当日出荷

誘導用ライト 警笛付 モノタロウ 動画あり
切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に 仕様点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯 材質(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS 寸法(mm)(点灯部)330 全長(mm)約550 レッド 直径(Φmm)(点灯部)30、(グリップ部)33 質量(g)160(電池含まず) 連続使用時間(時間)60~70未満 使用乾電池単2乾電池×2個(別売) 取扱説明書(2.0MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タッグ名札 特大サイズ 安全ピン・クリップ両用型 モノタロウ 動画あり
名刺サイズより余裕のあるサイズです。 安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。チャック式で水やホコリが入りません。裏面はチャック付きで、大切なIDカード類の落下を防止します。
クリップの色 色(本体)透明 材質(シート)再生ポリオレフィン、(クリップ)ABS樹脂 ケース寸法(mm)107X86 クリップ安全ピン・クリップ両用型 中紙サイズ(mm)97X69 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷