18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクターセット 110型 モノタロウ 動画あり
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25 材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H4コネクター オス&メス&端子 セット モノタロウ 動画あり
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1 (カプラー)黒、(端子)銀 タイプH-4コネクター/オス・メス 材質(端子)黄銅 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
399 税込439
当日出荷

コネクターセット 250型 モノタロウ 動画あり
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0 材質コネクター:PP、端子:黄銅
1セット
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に 使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別HM防水 端子の種類090型 適合電線(mm2)0.5~0.75 使用可能電力12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ 動画あり
USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 フェライトコアなし USBタイプUSB2.0 ブラック コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス ケーブル外径(Φmm)4.5 対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。 ケーブルタイプスタンダード 結線方式ストレート結線 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容オス・メス端子×各5 材質黄銅
1セット
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-Sub9pinのコネクタを持つケーブルを延長する為のアダプタです。
オス形状D-Sub9pin メス形状D-Sub9pin コネクタ形状D-Sub9pinオス - D-Sub9pinメス 変換タイプメス - オス コネクタ1D-Sub9pin コネクタ2D-Sub9pin
1個
499 税込549
当日出荷

HDMI ⇒HDMI中継コネクタ モノタロウ 動画あり
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 複数のケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状- メス形状HDMI(Type-A19pin) 適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル ブラック コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メス プラグ金メッキ 変換タイプメス - メス
1個
699 税込769
当日出荷

DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) モノタロウ 動画あり
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 ブラック 対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 出力DisplayPort 1.2(PC側) 入力HDMI 2.0(ディスプレイ側) 対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス 変換タイプオス - オス ケーブルタイプスタンダード ケーブル外径(Φmm)6 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状- メス形状D-Sub9pin コネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス 対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル 変換タイプメス - メス
1個
449 税込494
当日出荷

D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状- メス形状mini D-Sub15pin コネクタ形状mini D-Sub15pinメス - mini D-Sub15pinメス 対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル 変換タイプメス - メス コネクタ1mini D-Sub15pin コネクタ2mini D-Sub15pin
1個
449 税込494
当日出荷

●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用 耐熱温度(℃)220
1袋(1組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ 動画あり
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin) メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g)約35 電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウ 動画あり
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む) 適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど ブラック コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス 対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能 プラグ金メッキ ケーブルノーマルタイプ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド 対応解像度最大:WUXGA(1920×1200) オス形状HDMI メス形状DVI ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI(TypeA19pin) コネクタ2DVID24pin
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

変換ケーブル DisplayPort⇒VGA モノタロウ 動画あり
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20 オス形状DisplayPort メス形状VGA(mini D-Sub15pin) 材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g)約35 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む) 対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター ケーブル外径(Φmm)約5.5 シールド3重シールド 対応解像度最大:1920×1080/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2DisplayPort
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

HDMI ⇔ DVI変換アダプター モノタロウ 動画あり
HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。 オス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク) メス形状HDMI(Type-A19pin) 適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など ブラック コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス プラグ金メッキ 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI モノタロウ 動画あり
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。
ケーブル長(cm)約20 オス形状DisplayPort メス形状HDMI(Type-A19pin) 仕様アクティブ変換ケーブル 材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g)約65 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7 対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど ケーブル外径(Φmm)約5 シールド3重シールド 対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI(Type-A19pin) コネクタ2DisplayPort
1個
2,298 税込2,528
当日出荷