ステンレス製マグネットクリップでサビに強い。
異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。
材質ステンレス
色シルバー
材質(磁石)異方性ゴム磁石
特性強力
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色黒
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)254
質量(kg)1.2
タイプ前方排気
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
最大トルク(N・m)122
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)105
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)270
質量(kg)1.2
タイプ後方排気
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大トルク(N・m)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)270
質量(kg)1.2
タイプ後方排気
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
最大トルク(N・m)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))
付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)幅173×全長492
質量(kg)7.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])25.4[1]
最大トルク(N・m)2441
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)282
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/2
実用トルク範囲(N・m)271~2033
使用エアーホース内径(Φmm)13
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒)
付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)205
質量(kg)2.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])25.4[1]
最大トルク(N・m)1492
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)140
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
実用トルク範囲(N・m)405~1085
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒)
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)191
質量(kg)2.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19[3/4]
最大トルク(N・m)1492
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)140
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
実用トルク範囲(N・m)570~1180
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.3MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。トリガー(作動ボタン)部分で回転数の調整ができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)1288/15秒
実用トルク範囲(N・m)350~950
仕様正回転(2段階、約434N・m/5秒(3400min-1)、約950N・m/5秒(7000min-1)、逆回転(2段階、約380N・m/5秒(3700min-1)、約1017N・m/5秒(7200min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)181
質量(kg)2.14
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)150
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.4MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。
屋外向き。
内径(Φmm)約310
材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。
セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)
種類セット品
差込角(mm)12.7
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
様々な敷き鉄板の厚み(9・22・25mm)に対応できます。ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
用途段差の解消用として
材質塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1500
幅(mm)155
色黄
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スパークプラグ脱着専用の工具です。
ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に
全長(mm)65
材質クロムバナジウム鋼(CR-V)
タイプ6角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
バイクや荷物運搬時に便利な編み製のネットです。
目合い50mm角かつ伸縮性もあるので、運搬物をしっかり包み込んでくれます。
付属のフックは簡単に取り付け可能です。
用途バイクや自転車の荷台、運搬用台車などの荷物の固定に。
付属品樹脂製フック×6個
材質(ネット)合成ゴム、ポリプロピレン、(フック)樹脂
寸法(mm)500×600
色ブラック
質量(g)約310
線径(Φmm)約4
目合い(mm)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。
回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。
スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに
仕様6Φアダプター付き
材質本体:NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)27
直径(Φmm)100
ねじ寸法5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ルームミラーの補助としてバニテイーミラーとして便利に使用できる角型のミラーです。
吸盤・粘着テープの2タイプの取付が可能です。
ダッシュボードの湾曲部分やルームミラーに貼り付けてデッドアングルをサポートできます。
またボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。
用途ルームミラーの補助用
材質本体:ABS・ミラー、吸盤:PVC
色黒
寸法(cm)55×145
取扱説明書(2.1MB)
1個
特価
¥569
税込¥626
当日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
最大トルク(N・m)745
仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)1.3
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口1/4
実用トルク範囲(N・m)68~610
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周220Φ以下のカラーコーンの重しとして。
屋外向き。
質量(kg)約1
内径(Φmm)約220
材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
寸法(幅W×高さH)(mm)282(角)×16
プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。
用途プッシュ式レジスター用密閉シート
材質合成ゴム(EPDM)
厚さ(mm)10
基材ポリエステルフィルム
色黒
粘着剤アクリル系
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
最大トルク(N・m)1111/15秒
実用トルク範囲(N・m)162~881
仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)193
質量(kg)2.1
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)132
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
適応ボルトサイズM19
取扱説明書(11.0MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
実用トルク範囲(N・m)918~1627
最大トルク(N・m)2033/15秒
仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))
付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)3.7
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
空気消費量(L/min)198
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
適応ボルトサイズM30
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法
取扱説明書(5.6MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
シングルハンマーのショートタイプです。
農機などの狭い空間での作業に最適です。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
実用トルク範囲(N・m)310~475
最大トルク(N・m)540
仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)95
質量(kg)1.1
タイプシングルハンマー
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
空気消費量(L/min)96
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.8MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ツインハンマーです。
実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)746
実用トルク範囲(N・m)260~650
仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)145
質量(kg)1.6
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
空気消費量(L/min)124
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1))
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)幅60×高さ237
全長(mm)237
質量(kg)1.16
タイプシングルハンマー
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大トルク(N・m)325
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
実用トルク範囲(N・m)27~231
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード