ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
商品タイプボード
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
作業の邪魔にならないシンプルなゴム止めの腕章名札です。中紙が差替えしやすいようオープン仕様になっております。長さ調整可能でぴったりフィットし、色分けもできる3色展開です。
用途腕章
材質(表示面)PVC、(ゴムひも部)ポリエステル
文字内容無地
取付方式ゴムバンド式
本体寸法(mm)150×86
中紙サイズ(mm)105×74
安全ピンを使わずに固定でき、装着時の圧迫感も少ないので使いやすい商品です。
差込式のため、オリジナル表示を自由に差替えてお使いいただけます。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に
材質(表示部)PVC、(ベルト部)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
寸法(mm)(表示部分)70×195、(紙差込み部分)60×165
取付方式ゴムバンド式
本体寸法(mm)55×405
手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。
手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。
甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。
手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。
カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。
色(掌)グレー、(甲)イエロー
付属品カラビナ
材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液
凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9
付属品専用コック
成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素
使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。
液色青
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(20L)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0
使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0
色酸素ホース:青アセチレンホース:赤
外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2
材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S
概略質量(g/m)215
取扱説明書(2.1MB)
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0
使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0
色酸素ホース:青アセチレンホース:赤
外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1
取扱説明書(2.1MB)
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
ひと目で職種や役割が判別できる便利な商品です。
ツバ付き、ツバなしのどちらのタイプのヘルメットにも対応できます。
モノタロウアメリカンヘルメット(品番:SHH-3012)は画像のように穴の開いた部分にバンドのツメ部分を差し込んでセットできます。
ゴム製なので伸縮性もあり取り付けやすく、ズレにくいです。
裏返しでセットし直せば別色で使うこともできます。
用途ヘルメットでの識別に。
適合フチなし/ありヘルメット
材質ネオプレーンゴム
寸法(mm)70×310
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。
マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
材質PVC/ゴムマグネット
寸法(mm)100×300
厚さ(mm)1
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒R134a
付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)170×225
材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)約1410
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)0~3400(高圧側)
連成計(kPa)-100~1700(低圧側)
取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
導電糸を編込んだ制電環境に適したクリーンルームウェアです。
ウェアに静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト・袖口・裾はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
材質ポリエステル100%
清浄度(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)106~11/Ω
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
4色の油性ボールペンとシャープペンシルが付いた多機能ボールペンです。
頭部には消しゴムが付いています。
材質本体:AS・PP・TPR
色数4色+シャープペン
インク色黒、青、赤、緑
インク油性インク
先端ボール径(mm)0.5
方式ノック式
全長(mm)146
質量(g)14
芯径(mm)0.5
商品タイプ使い切り本体
関連キーワード