タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質PVC・SWRH62A
ケーブル種類アウターケーブル
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。
2本組み合わせて使用することもできます。
先端から巻き付けることで取付しやすくなります。
用途自転車フレームの傷防止に
材質TPR
長さ(mm)58
色ブラック
質量(g)1
外径(mm)6.3
1袋(2本)
¥249
税込¥274
当日出荷
関連キーワード