商品豆知識
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。
ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。
額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として
形状かぶり型防災面
材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)250
シールド高さ(mm)約185
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合頭囲(cm)約52~65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
モノタロウブランド防災面用のシールドになります。
お得な3枚セットですので、作業中の破損時に取替用として携帯いただくと便利です。
用途モノタロウ防災面の取替用として
材質ポリカーボネイト
種別モノタロウ防災面用オプション
厚さ(mm)約1
色クリア
寸法(縦×横)(mm)約200×395
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。
透明部分がPET製のシールドになっています。
使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。
1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など
材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET
色(不織布部)白、(シールド部)透明
寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5
目付(g/m2)50
1袋(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡易タイプのフェイスシールドです。
PET樹脂製で使い捨て感覚で使用できます。
頭を留めるゴムバンドは調整はできません。
シールド両面にキズ防止のための保護フィルムを貼っていますので、剥がしてからお使いください。
用途ホコリや飛沫防止として
材質(シールド)PET
寸法(縦×横)(cm)約22×32
色透明
レンズ厚さ(mm)0.2
質量(g)24
フェイスシールド付ヘルメットです。
シールドにはキズがつきにくいハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット仕様で、ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構付です。
前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
材質ABS樹脂
色白
質量(g)約530g
種類アメリカン
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149
シールドあり
材質(シールド)ポリカーボネート
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約40
適合頭囲(cm)54~61
通気孔あり
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用。墜落時保護用
シールド色クリア
透明シールドを自在に動かせるのでフレキシブル形状。
用途機械加工時の切削油、切粉などの保護に。
材質(透明プレート)PC、(ホース・コネクター)POM、(マグネットベース)スチール
寸法(mm)(PC透明板)203×152×3.5
質量(g)520
マグネット部寸法(mm)65Φ
ホース寸法(mm)32Φ×345
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状両側鋼板シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。
繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。
特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。
持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして
定格電圧(V)12
タイプセミシールドタイプ
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
用途溶接等の炭酸ガス供給
内径(Φmm)6.3
最高使用圧力(MPa)2
色緑
外径(Φmm)13.4
取扱説明書(2.2MB)
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
色ブラック
対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
出力DisplayPort 1.2(PC側)
入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)
対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス
変換タイプオス - オス
ケーブルタイプスタンダード
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(Type-A19pin)
仕様アクティブ変換ケーブル
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約65
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)約5
シールド3重シールド
対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。
フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。
ノイズ軽減をする2重シールド構造です。
RoHS指令に対応した製品です。
規格VGAケーブル
コネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス
対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
オス形状mini D-Sub15pin
変換タイプオス - オス
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません)
DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約35
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター
ケーブル外径(Φmm)約5.5
シールド3重シールド
対応解像度最大:1920×1080/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×110
1パック(5枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.5
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
細断方法細断式
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)110×90×8
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)96×42
切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
使用期間(年)2
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5
寸法(mm)50×105
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類溶接面(手持ち式)
材質ポリプロピレン製
適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
質量(g)約260
取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。
面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295
窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
色透明
材質(レンズ)ポリカーボネイト
寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2
仕様ポリカーボネイト
寸法(mm)約108×約51×約2
1枚
¥169
税込¥186
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側鋼板シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。
材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性屈曲性
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプおねじ
表面処理(本体)亜鉛めっき
ねじ方向右回り
給油タイプ無給油式
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.5
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプめねじ
面取寸法r1(mm)0.3
表面処理(本体)亜鉛めっき
ねじ方向右ねじ
給油タイプ無給油式
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側鋼板シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.9
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)396×635×267
適合サイズA3(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)430
細断方法細断式
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。
面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途ノイズ対策用として
色黒
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)
長さ(m)5
特性難燃
使用温度範囲(℃)-15~+70
適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
RoHS指令対応証明書(0.3MB)
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状両側非接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
USB2.0/1.1規格に対応しています。
USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。
USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。
USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。
USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
フェライトコアなし
USBタイプUSB2.0
色ブラック
コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス
ケーブル外径(Φmm)4.5
対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。
ケーブルタイプスタンダード
結線方式ストレート結線
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)
適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス
対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能
プラグ金メッキ
ケーブルノーマルタイプ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)
オス形状HDMI
メス形状DVI
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI(TypeA19pin)
コネクタ2DVID24pin
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガスケットやウィンドシールドに貼り付いているステッカーを剥がすのに便利なスクレーパー。グリップ部には替刃が付属しております。
用途ステッカーなどの剥がし作業に
材質(刃)K5
刃幅(mm)40
全長(mm)278
付属品替刃2枚
質量(g)168
材質(軸)鉄
材質(柄部)PVC
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
自動溶接遮光面ソーラー式(AS-2シリーズ)専用の内側保護プレートです。
適合AS-2AS-2-F共用
材質ポリカーボネート
寸法(mm)47×103×1
1パック(5枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプおねじ
面取寸法r1(mm)0.3
表面処理(本体)亜鉛めっき
ねじ方向左ねじ
給油タイプ無給油式
最も代表的な転がり軸受です。
シールド形状両側鋼板シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
面取寸法r1(mm)0.3
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプおねじ
表面処理(本体)亜鉛めっき
ねじ方向右ねじ
給油タイプ給油式
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側非接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シールド形状両側鋼板シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプめねじ
表面処理(本体)亜鉛めっき
ねじ方向右ねじ
給油タイプ給油式
関連キーワード
1
2
3
次へ