7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。 材質 公差(g)±3% ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
1パック(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ 定期注文
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして タイプ5/10g刻み 材質 幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 質量(kg)約3 表面処理クロームメッキ 質量(1本)60g 公差(g)±3% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
2,298 税込2,528
当日出荷


Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 公差(g)±3%
1パック(60g×50個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa)約450 使用温度範囲(℃)-20~100 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200) 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)