17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。 成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類ウールバフ 研磨剤の中心粒径(μm)6~8
1本(700mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

ビト砥石 GC 1号 モノタロウ 動画あり
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 形状1号(平形) 硬度H 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下 最適なポリッシャーの回転数1300rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)4.0~6.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 最適なバフの種類スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ 動画あり
1000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。 厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適です。 成分酸化アルミニウム、水、鉱油、添加剤、α-ヒドロ-ω-{[(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル]オキシ}ポリ(オキシエチレン) 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P1000~1200 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(700mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材ニューセラミックス砥粒(NSX) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105 結合剤BF 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1枚ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 黒色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下 最適なポリッシャーの回転数1300rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)4.0~6.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ 動画あり
セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm) 全長(mm)215 質量(g)290 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質純綿 適合材各種金属
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)140 ヤスリの長さ(mm)50 セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため 細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
用途ヤスリとして 粒度240 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど 全長(mm)100 セット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mmダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。 材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 形状
1セット(4本)
679 税込747
当日出荷

麻バフ モノタロウ 動画あり
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質(本体)麻、(糸)純綿
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

ダイヤモンドペーパー のり付 モノタロウ 動画あり
ハサミ・カッターナイフ等で、必要な大きさに切って使える。 裏面がシールになっているので、様々なものに貼付して使用可能。
用途セラミック・ガラス・陶器の研磨。 寸法(縦×横)(mm)200×100 厚さ(mm)約0.4 質量(g)約25 基材銅板(ニッケルメッキ) 適合材セラミック・ガラス・陶器 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミック製の刃なのでスチール製の刃よりも数倍長持ち。 使い方は簡単で指でさっとスライドした状態で開梱作業をして指を離せばバネの力でさっと収納します。 1枚の刃で2か所使用できるので切れ味が悪くなってきたら反対側に入れ替えてご使用ください。
用途段ボール等の開梱作業時に。 材質(刃)セラミック 全長(mm)153 材質(本体)樹脂 刃長(mm)13 (装着時) 刃厚(mm)1.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷