「タイヤ外し 工具」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。
用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。
材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR
質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個)
先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用
材質樹脂
幅(mm)170
全長(mm)165
質量(g)290
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利!
握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用
全長(mm)290
質量(g)約197
グリップ径(Φmm)36
グリップ長さ(mm)120
材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒)
材質(ブレード)Cr-V
先端幅(mm)26.6
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。
お得なセット品。
寸法A(mm)147
寸法B(mm)19
寸法C(mm)23
寸法D(mm)14.5
寸法E(mm)8.5
寸法F(mm)4
材質TPE
滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。
ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。
用途タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用。
材質ゴム・クロムモリブデン(本体)、ポリプロピレン・真鍮(球状部)
幅(mm)50.5
全長(mm)97
直径(Φmm)32
質量(g)160
タイプ乗用車・二輪車用
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード