177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腰ベルト ワンタッチ モノタロウ 動画あり
腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。 ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。 丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。
用途腰具などの取付用として。 長さ(mm)約1300 幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60 材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック 質量(g)約165 ベルト厚(mm)3
1本
539 税込593
当日出荷

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ 動画あり
工具箱の中のソケットをまとめて管理。 ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に 材質クリップ/プラスチック、レール/スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エプロン 草刈り用 ワンタッチメッシュ モノタロウ 動画あり
草刈り作業や農作業時の飛び石に対応したエプロンです。 腰回りに板バネが入っており、ワンタッチで着脱可能。 メッシュ材を使用しているので、夏場の暑い時期でも快適に作業できます。 また、バネ入り腰ベルト採用でワンタッチ着脱可能です。 付属の首ひもは付けなくても胸に板バネが入っていますが、作業性を考えると首ひもを掛けることをお奨めします。 右胸に透明ビニルポケット付き。
用途草刈り作業、農作業 グリーン サイズフリー 材質ポリエステル 幅(cm)約78 長さ(cm)約120 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約16×20
1枚
999 税込1,099
当日出荷

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)10 タイプワンタッチテープ付きタイプ 長さ(m)2 使用温度(℃)断続:70、継続:60 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下) 圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃) 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 最高使用圧力(MPa)1.5 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10.7 材質PVC 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性耐キンク性/柔軟性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ワンタッチストッパー 灌水チューブ用 モノタロウ 動画あり
潅水チューブの水を止水することができます。 潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
用途灌水チューブの末端部や中間部での止水 材質PP 幅(mm)256 最高使用圧力(kPa)1.5
1個
109 税込120
当日出荷

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに 差込角(mm)9.5 セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ワンタッチニップル 灌水チューブ接続用 モノタロウ 動画あり
配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。 リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用 材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン モノタロウ 動画あり
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで4種類の水の出方を変更できます。 ワンタッチレバー構造。水量調整機能付き
用途水まき・掃除・洗車など 噴出形状霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 材質ABS樹脂 質量(g)169 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×130×60 シャワー種類4種類(霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強))
1個
899 税込989
当日出荷

簡単に腕の装着できるワンタッチ式バンドです。 遠方からでも認識できるよう視認性の高い反射材を使用しています。
用途夜間時の防犯、交通安全啓蒙として 材質ポリ塩化ビニル バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20) 特性耐候性 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 幅(mm)7.5 種類耐候性
1袋(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

更衣室 ワンタッチタイプ モノタロウ 動画あり
UV機能(紫外線遮蔽率97%以上)と撥水機能、耐水度800mmを兼ね備えたワンタッチタイプの更衣室です。簡単に組み立てる事が出来て収納するのにも便利です。
用途屋外での着替えなどに セット内容ペグ4本、ペグ収納袋1個、ルーフカバー1個、キャリーバッグ1個、取扱説明書 材質本体・ルーフカバー:ポリエステル、内部ワイヤー、ペグ:スチール 寸法(mm)約860×860×1600(収納時:約510×50) 質量(kg)約1.7 取扱説明書(5.9MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

被覆のカット不要。 プライヤーで押し込むだけ! フックでワンタッチロック
用途配線の分岐に 材質コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮 許容電流(A)22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A 使用可能電力DC12V84W/DC24V168W 使用可能電線範囲0.3~1.0sq 絶縁皮膜最大径(mm)3.15 定格温度(℃)105 適合電線範囲 AWG(#)18~22
1セット(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨にグラスファイバーを使用 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 寸法(mm)110×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内) 材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100% 質量(g)450 最大使用寸法(mm)1200×890×1200
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ式アゴひも ヘルメット用 小 モノタロウ 動画あり
用途FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Zヘルメットに適合 仕様SFOTアゴひも用 適合FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Z 寸法(mm)[留め具受け側幅]20(すべり止め含む) タイプアゴひも 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
149 税込164
当日出荷

ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。 Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ) Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ) Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ) キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。 厚さ(mm)12 ブラック 耐荷重(kg)20 材質(天板)パーチクルボード 材質(すべり止め)シリコンパッド 材質(脚部)スチール 取扱説明書(0.4MB)
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%) 寸法(mm)120×880×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内) 透明 質量(g)440 最大使用寸法(mm)1150×880×1150
1本
589 税込648
当日出荷

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%) 寸法(mm)120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内) 透明 質量(g)400 最大使用寸法(mm)1100×840×1100
1本
499 税込549
当日出荷

ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 モノタロウ 動画あり
プッシュボタンでスライド作業がラクラク!
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 種類ウォーターポンププライヤ 最大口開き(mm)50 全長(mm)250 質量(g)385 調整機能24段階 材質クロムバナジウム
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼SC(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 寸法d(Φmm)- 使用流体空気 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法H(mm)19 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~50 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性柔軟性
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨にグラスファイバーを使用 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 寸法(mm)130×850×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内) 材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100% 質量(g)413 最大使用寸法(mm)1030×850×1030
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ モノタロウ 動画あり
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に セット内容本体・バンド 材質ABS 質量(g)135 寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130 適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下 取扱説明書(1.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き モノタロウ 動画あり
タッチパネル式液晶画面を汚さずに操作できるWヘッドタッチペン。 ペン先は感圧式画面に対応。回転繰り出し式ヘッドでナビゲーション等の操作ができる。 ペン尻は静電容量式画面に対応。誘導性シリコーンヘッドでスマートフォンやタブレット等の操作に便利。 タッチペン専用のホルダー付き。
色(本体)ブラック 対応タッチパネル方式ペン先は感圧式、ペン尻は静電容量式 先端径(Φmm)ペン先:2 ペン尻:6.8 商品タイプ本体 付属品タッチペン用ホルダー 材質(本体)アルミ 質量(g)15 対応機種各種スマートフォン・タブレット・カーナビ 長さL×直径(mm×Φmm)140×10
1本
699 税込769
当日出荷

小型ボールバルブ ワンタッチ接続型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 使用流体水、油、空気 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.68 形状ワンタッチ接続型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 接続R×ホース口 口径タイプストレート型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向ストレート型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチカプラータイプ
用途乗用車・トラック・バス用 弁の種類クローズタイプ 仕様20PFタイプ 全長(mm)165 材質(本体)真鍮 タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方式カプラ接続 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1個
879 税込967
当日出荷

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨・受け骨・中棒の全てにグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 寸法(mm)120×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内) 材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:グラスファイバー、手元:PP、生地:ポリエステル100% 質量(g)452 最大使用寸法(mm)1200×890×1200
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm)9.5 セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷


E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに 差込角(mm)9.5 セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20 材質CRV 全長(mm)210(ホルダー)
1セット(8個)
1,598 税込1,758
当日出荷

ワンタッチコネクター モノタロウ 動画あり
配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。 作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に 接続直線 適合外径(Φmm)1.52 材質(ボディ)ポリカーボネート
1パック(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユニオンストレート モノタロウ 動画あり
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)